| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-283270132 Herst.-Nr.: 283270132 EAN/GTIN: 4017807508116 |
| |
|
| | |
| LED Bad Wandleuchte MATTIMO mit Schalter Schwarz 40cm - Spiegelleuchte Verwandeln Sie Ihr Bad in eine Wohlfühloase! Mit passenden Badleuchten und Badlampen können Sie alle Bäder und Waschräume gekonnt in Szene setzen. Auf der Suche nach einer geeigneten Badezimmerbeleuchtung kommt man auch an dieser praktischen, zeitlosen Bad Wandleuchte aus dem Hause Trio Leuchten nicht vorbei. Die minimalistische Wandleuchte MATTIMO gibt über die gesamte Breite ein sanftes Licht ab, welches sich gleichmäßig im Anwendungsbereich verteilt und eine ausreichende Lichtversorgung bietet. Das längliche Design findet sich optimal neben oder über dem Spiegel im Waschbereich wieder und sorgt für stilsichere Akzente. Mit einer Schutzart von IP44 eignet sich die Lampe besonders gut für diese anspruchsvollen Bereiche, da sie gegen Spritzwasser geschützt ist. So können die Badlampen dabei gemäß den vorgegebenen Schutzbereichen überall im Badezimmer angebracht werden. Durch das zeitlose Design und das dezente Farbkonzept in Schwarz matt harmoniert die Leuchte mit nahezu allen Einrichtungsstilen und fügt sich mit einer Breite von 40,4 cm und einer Ausladung von 8,5 cm gekonnt ins Wohnambiente ein. Die Wandlampe ist mit einem fest verbauten LED Modul ausgestattet, welches mit einer Leistung von 4,3 Watt und 450 Lumen in Warmweiß für eine schöne Beleuchtung sorgt. Zusätzlich ist die Badezimmerlampe mit einem Ein / Aus Schalter ausgestattet. Weitere Informationen: | | Material: | Acryl, Metall | Farbe: | Schwarz matt - Weiß | Abmessungen: | Höhe: 5,5 cm, Breite: 40,4 cm, Tiefe: 8,5 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 4,3 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 450 Lumen = 450 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Nein - Nicht dimmbar | An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,375 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bad-Wandleuchte, Badwandleuchte, Spiegelleuchte, bad-wandleuchte led ip44, spiegelleuchte led, spiegelleuchten ip44, Badbeleuchtungen, Badezimmerbeleuchtung, Licht, Badezimmerlampen, Badezimmerleuchten, Badlampen, Badleuchten, Wandleuchten, Wandlampen, Spiegelbeleuchtung, Spiegelleuchten, Spiegellampen, Badspiegel, Badezimmerspiegel, Schminklichter, Schminklampen, Schminkleuchten, Schminken, Schminkbeleuchtung, Spiegelschrank, Badschrank, Badezimmerschrank, Feuchträume, LED, moderne, fürs, im, über, seitlich, helle, geeignet, IP, 44, mit, Schalter, Schwarz |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 23,12* | € 28,73* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 22,09* | € 31,10* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 22,82* | € 32,12* | | | | Lager 1609 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 31,92* | € 44,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|