| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-274770132 Herst.-Nr.: 274770132 EAN/GTIN: 4017807390056 |
| |
|
| | |
| LED Wandleuchte KAZAN Schwarz verstellbar stufenlos dimmbar - 55cm Wenn Sie auf der Suche nach praktischen Wandleuchten oder Leselampen sind, liegen Sie mit diesem Strahler genau richtig! Der einstellbare Wandspot ist ein schönes Accessoire für Ihren Wohnraum. Sein klassisches Retro Design macht ihn garantiert zu einem angenehmen Blickfang. Die schlichte Form und moderne Farbgebung in Schwarz matt lassen ein stilvolles Erscheinungsbild entstehen, wodurch sich die Leuchte wunderbar in ausgewählte Anwendungsbereiche integrieren lässt. Der schwenkbare Leuchtarm mit einer Auslage von 40cm ermöglicht die individuelle Ausrichtung des Lichtscheins und über einen integrierten Dimmer kann die Helligkeit Ihren Bedürfnissen angepasst werden. Als weitere Besonderheit ist die Leuchte mit dem Feature FLEXconnect ausgestattet und hat damit einen zusätzlichen Kabelauslass an der runden Base. Das heißt die Wandleuchte ist sowohl für den Festanschluss, als auch für den Betrieb mit Steckerzuleitung geeignet. Die LED Wandlampe leistet daher nicht nur als dekorative Wohnraumleuchte zuverlässige Dienste, sondern eignet sich auch perfekt als Leselampe, z.B. in einer gemütlichen Leseecke oder auch neben Ihrem Bett im Schlafzimmer. Ganz gleich, welche Art von Wandlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Leseleuchten, Bettleuchten oder sonstigen Wohnraumleuchten und Spotlampen sind, diese vielseitige Wandleuchte wird Ihrem individuellen Anspruch mit Sicherheit gerecht. Das festeingebaute LED Modul der Leuchte mit 8 Watt, einer Leuchtkraft von 750 Lumen bei 3000 Kelvin ist langlebig und strahlt eine angenehme, warmweiße Lichtfarbe aus. Weitere Informationen: | | Material: | Metall | Farbe: | Schwarz matt | Abmessungen: | Tiefe: 55 cm, Durchmesser: 14 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Durchmesser: 12 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 8 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 750 Lumen = 750 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - Drehdimmer | Schwenkbarkeit: | Ja – schwenkbar | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,69 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte 3000k, anbauleuchte, LED, Lampen, Leuchten, Wandlampen, Wandleuchten, Leselampen, Leseleuchten, Wandstrahler, Wandspots, Nachttischlampen, Nachttischleuchten, Nachtischlampe, Nachtischleuchte, Spotlampen, Spotleuchten, Spotstrahler, Leselicht, Reflektor, Lichtstrahler, Bettleuchten, Bettlampen, Couch, Sofa, Bett, Kopfteil, Wandmontage, Nachttisch, fürs, flexible, flexibel, verstellbare, dimmer, dimmbar, mit, rund, Stromkabel, Stecker, Steckdose, Schirm, innen, Metall, Retro, Designklassiker, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Flurlampen, Flurleuchten, Wand, schwarz, Trio |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 4 | | € 4,95* | ab € 52,53* | € 66,80* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 52,02* | € 68,13* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 53,69* | € 70,30* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 54,27* | € 71,04* | | | | Lager 1609 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 69,74* | € 89,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|