Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wandleuchte mit Schalter, 2er SET Alu gebürstet mit Acrylglasblende, 13x18cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Wandleuchte mit Schalter, 2er SET Alu gebürstet mit Acrylglasblende, 13x18cm
LED Wandleuchte mit Schalter, 2er SET Alu gebürstet mit Acrylglasblende, 13x18cm
LED Wandleuchte mit Schalter, 2er SET Alu gebürstet mit Acrylglasblende, 13x18cm
LED Wandleuchte mit Schalter, 2er SET Alu gebürstet mit Acrylglasblende, 13x18cm
LED Wandleuchte mit Schalter, 2er SET Alu gebürstet mit Acrylglasblende, 13x18cm
LED Wandleuchte mit Schalter, 2er SET Alu gebürstet mit Acrylglasblende, 13x18cm
LED Wandleuchte mit Schalter, 2er SET Alu gebürstet mit Acrylglasblende, 13x18cm
LED Wandleuchte mit Schalter, 2er SET Alu gebürstet mit Acrylglasblende, 13x18cm
LED Wandleuchte mit Schalter, 2er SET Alu gebürstet mit Acrylglasblende, 13x18cm
Artikel-Nr.:
     1609-274670S105
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     274670S105
EAN/GTIN:
     4260492250451
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Wandleuchte mit Schalter, 2er SET Alu gebürstet mit Acrylglasblende, 13x18cm

Dieses 2er Set LED Wandleuchten lässt Sie nicht im Dunkeln stehen. Mit ihrem zeitgemäßen Design sind die beiden Leuchten ein schöner Eyecatcher in Ihrem Wohnraum!

Der Korpus der Wandleuchten besteht aus gebürstetem Aluminium. Die weiße Acrylglasblende ist harmonisch in das Gesamtbild mit eingebunden. Sie verleiht den geradlinigen Wandlampen ihren unverkennbaren Charakter und sorgt für eine blendfreie Lichtstimmung. Die Wandbeleuchtung passt mit ihrer Größe von 13cm Breite und 18cm Höhe in fast jeden Wohnbereich!

Das fest eingebaute Osram LED Modul unterstreicht das angenehme Lichterlebnis jeder Leuchte mit einer Leistung von 4,5 Watt und 430 Lumen in Warmweiß. Über den seitlich am Leuchtenkorpus angebrachten Wippschalter lässt sich jede der beiden Wandlampen zudem komfortabel bedienen.

Sie haben einen Flur oder Dielenbereich und möchten diesen mit modernen LED Wandleuchten versehen? Sie suchen neue Wohnzimmerlampen, die in Form von schicken Wandleuchten ihre Umgebung in ein ganz neues Licht tauchen? Auch wenn Sie auf der Suche nach blendfreien Schlafzimmerlampen sind, sind die Wandleuchten garantiert eine gute Wahl.

Oder haben Sie Geschäftsräume und sind auf der Suche nach LED Bürolampen, mit denen Sie eine neue Arbeitsatmosphäre schaffen und gleichzeitig für eine zusätzliche Bürobeleuchtung sorgen?

Ganz gleich, welche Art von Wandleuchten Sie suchen und welchen Anspruch Sie an eine moderne Wandbeleuchtung haben, diese vielseitigen LED Wandlampen werden ihm in jeder Hinsicht gerecht.

Auch zu finden unter: Wandlampen, moderne Wandleuchten, Wohnzimmerlampen, Flurlampen, Wandleuchte mit Schalter, Wandleuchte LED, Wandleuchten Wohnzimmer, Wandleuchte modern, Wandleuchte Schlafzimmer, Wandleuchten mit Schalter, Wandlampen LED, Wandleuchte Flur
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium, Acryl
Farbe:
Weiß matt - Silber gebürstet
Abmessungen:
Höhe: 18 cm, Breite: 13 cm, Tiefe: 9 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 4,5 Watt)
Lichtstärke:
1 x 430 Lumen = 430 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Nicht dimmbar
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,4 kg
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte 3000k, anbauleuchte, LED, Lampen, Wandleuchten, Wandlampen, Wand-beleuchtung, für-s, aus, mit, innen, silber, kleine, Flur-lampen, Wohnzimmer-lampen, Schlafzimmer-lampen, Treppenhaus, Treppen-beleuchtung, Schalter, ausgefallene, Treppenhaus-leuchten, flache, Flur-Beleuchtung, Alu-minium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,26*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 67,26* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 87,05*
€ 103,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 85,57*
€ 101,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 82,95*
€ 98,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 79,05*
€ 94,07
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 67,26*
€ 80,04
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
2522011-06
ab € 10,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.