| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-273271S801 Herst.-Nr.: 273271S801 EAN/GTIN: 4260618145272 |
| |
|
| | |
| 2er SET LED Küchen Unterbauleuchten flach mit Bewegungssensor, 78cm lang Dieses 2er SET LED Unterbauleuchten kommt nicht nur im modernen Design daher, sondern überzeugt vor allem durch seine praktischen Finessen. Die beiden Lichtleisten sind mit einem Sensor ausgestattet, der auf Bewegungen reagiert, so dass sie nicht jedesmal einen Schalter betätigen müssen. Eine Handbewegung in der Nähe der Lichtleisten reicht, und sie gehen automatisch an oder aus! Gefertigt sind die Unterbauleuchten aus weißem Aluminium. Mit einer Länge von jeweils 77,7cm, einer Breite von 6,8cm und einer Höhe von 1,8cm sind sie sehr flach und für eine gute Ausleuchtung Ihres Arbeitsbereichs in der Küche perfekt geeignet. Mit einer Leistung von 15,5 Watt und 1300 Lumen verbreitet das in jeder Leiste fest verbaute LED Modul ein helles, warmweißes Licht. Die weiße Abdeckung aus Acrylglas sorgt dabei für eine blendfreie Lichtstreuung. Ausgestattet mit einem jeweils 150cm langen Kabel können die Unterbauleuchten über jede Steckdose in Betrieb genommen werden (230 Volt Direktanschluss). Bei Bedarf können Sie die Lichtleisten entweder mit dem im Lieferumfang enthaltenen, 20cm langen Zwischenstecker verbinden (A) oder sie mit dem ebenfalls im Lieferumfang enthaltenen Adapter direkt ineinander stecken (B). Auch, wenn Sie noch weitere Lichtquellen benötigen, ist dies möglich - bis zu 12 Lichtleisten lassen sich auf diese Weise miteinander koppeln. Weitere Informationen: | | Material: | Aluminium | Farbe: | Weiß | Abmessungen: | Höhe: 1,8 cm, Breite: 77,7 cm, Tiefe: 6,8 cm | Kabellänge: | 1,5 Meter | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 15,5 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 1300 Lumen = 1300 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Nein - Nicht dimmbar | Bewegungsmelder: | Ja | An / Aus Schalter: | Nein | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,585 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: unterbauleuchte led, unterbauleuchte, Unterbauleuchte-n, Unterbaulampe-n, Unterschrank-Leuchte, Unterbaulichter, Unterbau-leiste, Lichtleiste-n, LED, 230, V, Direktanschluss, Küche, Küchen-Schrank, Küchen-Beleuchtung, Küchenleuchte-n, Arbeitsplatte, Arbeitsfläche, flach, mit, Sensor, Bewegungsmelder |
| | |
| |