Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Unterbauleuchte ARAGON Silber flach mit Schalter, 230V Direktanschluss, 55cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Unterbauleuchte ARAGON Silber flach mit Schalter, 230V Direktanschluss, 55cm
LED Unterbauleuchte ARAGON Silber flach mit Schalter, 230V Direktanschluss, 55cm
LED Unterbauleuchte ARAGON Silber flach mit Schalter, 230V Direktanschluss, 55cm
LED Unterbauleuchte ARAGON Silber flach mit Schalter, 230V Direktanschluss, 55cm
LED Unterbauleuchte ARAGON Silber flach mit Schalter, 230V Direktanschluss, 55cm
LED Unterbauleuchte ARAGON Silber flach mit Schalter, 230V Direktanschluss, 55cm
LED Unterbauleuchte ARAGON Silber flach mit Schalter, 230V Direktanschluss, 55cm
Artikel-Nr.:
     1609-273170487
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     273170487
EAN/GTIN:
     4017807284768
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Unterbauleuchte ARAGON Silber flach mit Schalter, 230V Direktanschluss, 55cm

Punktuell hell!

Die Unterbauleuchte ARAGON kommt ganz im klassischen Design daher und sorgt dennoch mit ihren vier fest verbauten LED Modulen mit einer Lichtleistung von jeweils 1 Watt und 90 Lumen für eine effektive Beleuchtung Ihrer Küchen Arbeitsflächen.

Dabei kann die Lichtleiste sowohl mittels Wandmontage als auch mittels Unterbaumontage befestigt werden.

Gefertigt ist die Unterschrankleuchte aus robustem, silberfarbenem Kunststoff und lässt sich über ihren Ein/Aus Schalter einfach bedienen.

Mit einer Länge von 55cm, einer Breite von 4cm und einer Höhe von 2cm ist sie angenehm flach und für eine gute Ausleuchtung Ihres Arbeitsbereichs in der Küche perfekt geeignet.

Ausgestattet mit einem 150cm langen Kabel kann die Unterbauleuchte über jede Steckdose in Betrieb genommen werden (230 Volt Direktanschluss).

Wenn Sie mehrere Lichtquellen benötigen, können Sie diese einfach mit dem im Lieferumfang enthaltenen, 15cm langen Zwischenstecker verbinden - bis zu 12 Lichtleisten lassen sich so bei Bedarf in Reihe schalten.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
Silber
Abmessungen:
Höhe: 2 cm, Breite: 55 cm, Tiefe: 4 cm
Zusatz Maße:
Art: Kabel
Kabellänge:
1,5 Meter
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (4 x 1 Watt)
Lichtstärke:
4 x 90 Lumen = 360 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Nicht dimmbar
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,335 kg
Weitere Suchbegriffe: Unterbauleuchte, unterbauleuchte led 230v, unterbauleuchte led, unterbauleuchte, Küchenunterbauleuchten, Unterbaulichter, Unterbauleisten, Unterbaulampen, Unterschrankleuchten, Unterschranklampen, Möbelleuchten, Möbellampen, Lichtleisten, LED, Küchenbeleuchtung, Küchenleuchten, Küchenlampen, Küchenschrank, Küchenleisten, Küchenlicht, Arbeitsplattenbeleuchtung, Arbeitsfläche, 230, Volt, ohne, mit, Trafo, Direktanschluss, Schalter, flache
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,95*
ab € 20,19*
€ 24,01*
Lager 1609
1
€ 4,95*
ab € 18,43*
€ 26,42*
1
€ 5,95*
ab € 26,17*
€ 36,86*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REV Ritter
2409011010
ab € 32,71*
Ähnlich
TRIO Leuchten
272970487
ab € 17,57*
Ähnlich
TRIO Leuchten
272970787
ab € 25,81*
Ähnlich
TRIO Leuchten
273070701
ab € 14,96*
Ähnlich
TRIO Leuchten
273071301
ab € 18,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.