| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-273170401 Herst.-Nr.: 273170401 EAN/GTIN: 4017807284751 |
| |
|
| | |
| LED Unterbauleuchte ARAGON Weiß flach mit Schalter & 230V Direktanschluss, 55cm Punktuell hell! Die Unterbauleuchte ARAGON kommt ganz im klassischen Design daher und sorgt dennoch mit ihren vier fest verbauten LED Modulen mit einer Lichtleistung von jeweils 1 Watt und 90 Lumen für eine effektive Beleuchtung Ihrer Küchen Arbeitsflächen. Dabei kann die Lichtleiste sowohl mittels Wandmontage als auch mittels Unterbaumontage befestigt werden. Gefertigt ist die Unterschrankleuchte aus robustem, weißem Kunststoff und lässt sich über ihren Ein/Aus Schalter einfach bedienen. Mit einer Länge von 55cm, einer Breite von 4cm und einer Höhe von 2cm ist sie angenehm flach und für eine gute Ausleuchtung Ihres Arbeitsbereichs in der Küche perfekt geeignet. Ausgestattet mit einem 150cm langen Kabel kann die Unterbauleuchte über jede Steckdose in Betrieb genommen werden (230 Volt Direktanschluss). Wenn Sie mehrere Lichtquellen benötigen, können Sie diese einfach mit dem im Lieferumfang enthaltenen, 15cm langen Zwischenstecker verbinden - bis zu 12 Lichtleisten lassen sich so bei Bedarf in Reihe schalten. Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Farbe: | Weiß | Abmessungen: | Höhe: 2 cm, Breite: 55 cm, Tiefe: 4 cm | Zusatz Maße: | Art: Kabel | Kabellänge: | 1,5 Meter | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (4 x 1 Watt) | Lichtstärke: | 4 x 90 Lumen = 360 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Nein - Nicht dimmbar | An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,335 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterbauleuchte, unterbauleuchte led 230v, unterbauleuchte led, unterbauleuchte, Küchenunterbauleuchten, Unterbaulichter, Unterbauleisten, Unterbaulampen, Unterschrankleuchten, Unterschranklampen, Möbelleuchten, Möbellampen, Lichtleisten, LED, Küchenbeleuchtung, Küchenleuchten, Küchenlampen, Küchenschrank, Küchenleisten, Küchenlicht, Arbeitsplattenbeleuchtung, Arbeitsfläche, 230, Volt, ohne, mit, Trafo, Direktanschluss, Schalter, flache |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 30 | | € 4,95* | ab € 20,15* | € 24,82* | | | | Lager 1609 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 18,37* | € 26,41* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 26,37* | € 37,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|