|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1609-273071801 Herst.-Nr.: 273071801 EAN/GTIN: 4017807284720 |
| |
|
|  |  |
 | LED Unterbauleuchte RAMON mit Schalter & 230V Direktanschluss, 114cm lang Funktionell, praktisch, ohne viel Schnick Schnack. Die Unterbauleuchte RAMON kommt ganz im klassischen Design daher und sorgt mit einem fest verbauten, 16,5 Watt LED Modul sowie einer Lichtleistung von 1850 Lumen in Warmweiß für eine effektive Beleuchtung Ihrer Küchen Arbeitsflächen. Dabei kann sie sowohl mittels Wandmontage (A) als auch mittels Unterbaumontage (B) mit dem mitgelieferten Montagematerial (Schrauben, Clips) befestigt werden. Gefertigt ist die Unterschrankleuchte aus robustem, weißem Kunststoff und lässt sich über ihren Ein/Aus Schalter einfach bedienen. Mit einer Länge von 114cm, einer Höhe von 4cm und einer Breite von 2,5cm ist sie für eine gute Ausleuchtung Ihres Arbeitsbereichs in der Küche perfekt geeignet. Ausgestattet mit einem 150cm langen Kabel kann die Unterbauleuchte über jede Steckdose in Betrieb genommen werden (230 Volt Direktanschluss). Wenn Sie mehrere Lichtquellen benötigen, können Sie diese einfach mit dem im Lieferumfang enthaltenen, 15cm langen Zwischenstecker verbinden - bis zu 12 Lichtleisten lassen sich so bei Bedarf in Reihe schalten. Weitere Informationen:  |  | Material: | Kunststoff | Farbe: | Weiß | Abmessungen: | Höhe: 4 cm, Breite: 114 cm, Tiefe: 2,5 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 16,5 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 1850 Lumen = 1850 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Nein - Nicht dimmbar | An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,405 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Unterbauleuchte, unterbauleuchte led 230v, unterbauleuchte led, unterbauleuchte, Küchenunterbauleuchten, Unterbaulichter, Unterbauleisten, Unterbaulampen, Unterschrankleuchten, Unterschranklampen, Möbelleuchten, Möbellampen, Lichtleisten, LED, Küchenbeleuchtung, Küchenleuchten, Küchenlampen, Küchenschrank, Küchenleisten, Küchenlicht, Arbeitsplattenbeleuchtung, Arbeitsfläche, 230, Volt, ohne, mit, Trafo, Direktanschluss, Schalter |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 21 Tage |  | | 20 |  | € 4,95* | ab € 24,33* | € 28,62* |  |  |  | | 19 Tage |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 24,26* | € 33,73* |  |  |  | Lager 1609 | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 24,72* | € 34,29* |  |  |  |  | | 17 Tage |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 24,92* | € 34,70* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,95* | ab € 31,94* | € 43,79* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1609 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1609 |  | Versand: Lager 1609 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|