Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-271170202 Herst.-Nr.: 271170202 EAN/GTIN: 4017807247268 |
| |
|
| | |
| Wandleuchte HOTEL mit LED Leselampe & Stecker, Stoffschirm Schwarz Ø20cm Lichtdesign in besonders schöner Form verspricht diese klassische Wandleuchte mit LED Leselampe aus dem Hause Trio Leuchten. Mit ihrem edlen Design sorgt sie für ein gemütliches Flair in Ihrem Zuhause und verwöhnt Sie ganz nebenbei mit einem stimmungsvollen Licht. Das harmonische Design der ca. 23,5 cm hohen Wandleuchte wird durch den runden Lampenschirm aus schwarzem Stoff sowie dem Korpus aus mattem Nickel gekonnt unterstrichen. Besonders praktisch ist das flexibel einstellbare LED Leselicht mit einer Leistung von 3,1 Watt und 310 Lumen in Warmweiß. Mit einer Ausladung von bis zu 34,5 cm können Sie dieses ganz individuell an Ihre persönlichen Bedürfnisse anpassen. Die Wandleuchte selbst verfügt über eine E14 Fassung und ist für Leuchtmittel bis max. 40 Watt geeignet. Die beiden Lichtquellen lassen sich über zwei Ein/Aus Schalter getrennt voneinander schalten. Die Schalter sind dezent hinter der Blende am Korpus der Leuchte angebracht. So gemütlich wie das Licht dieser Wandleuchte, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als schöne Wohnzimmerlampe, als dekorative Leseleuchte im Wohnraum oder auch als praktische Schlafzimmerlampe neben dem Bett. Mit ihrem harmonischen Design passt sich die Wandleuchte HOTEL einfach überall perfekt an! Ganz gleich also, welche Art von Wandlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Leselampen, Schlafzimmerlampen oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, diese Trio Wandleuchte wird Ihrem individuellen Anspruch mit Sicherheit gerecht. * Die Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen Weitere Informationen: | | Material: | Textil / Stoff, Metall | Farbe: | Schwarz - Silber matt | Abmessungen: | Höhe: 23,5 cm, Breite: 20 cm, Tiefe: 34,5 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E14 / max. 40 Watt) | Zusatz Lichtquelle: | Ja - LED Fest verbaut (1 x 3,1 Watt) | Zusatz Lichtstärke: | 1 x 310 Lumen = 310 Lumen | Zusatz Lichtfarbe: | warmweiß 3000 Kelvin | Dimmbar: | Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar | An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter - getrennt schaltbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leselampe, Leseleuchte, Steckdosenleuchte, leselampe led, anbauleuchte, Wandlampen, Wandleuchten, Wandbeleuchtung, Wandlicht, Designer, Designklassiker, für, mit, Stoffschirm, Textil, Lampenschirm, Leselicht, Nachttischlampe, Wand, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Wohnzimmerleuchten, Wohnzimmerlampen, Esszimmerleuchten, Esszimmerlampen, Leseecke, hinter, Sofa, LED, schwarz, Silber, Schalter, bett, neben, schwanenhalslampe, stecker |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 4 | | € 4,95* | ab € 47,15* | € 61,53* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 49,44* | € 65,27* | | | | Lager 1609 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 49,52* | € 65,49* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 63,09* | € 81,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|