Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Baustrahler 2er SET klappbar, 1,8m Kabel (B 14, H 21, T 3 cm) IP65, 30 Watt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Baustrahler 2er SET klappbar, 1,8m Kabel (B 14, H 21, T 3 cm) IP65, 30 Watt
LED Baustrahler 2er SET klappbar, 1,8m Kabel (B 14, H 21, T 3 cm) IP65, 30 Watt
LED Baustrahler 2er SET klappbar, 1,8m Kabel (B 14, H 21, T 3 cm) IP65, 30 Watt
Artikel-Nr.:
     1609-270721S3010
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     270721S3010
EAN/GTIN:
     4260647050882
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler

LED Baustrahler 2er SET klappbar, 1,8m Kabel (B 14, H 21, T 3 cm) IP65, 30 Watt

Eine effiziente Beleuchtung beim Arbeiten verspricht dieses 2er Set tragbarer LED Baustrahler aus dem Hause Everflourish. Als praktische Arbeitsscheinwerfer sind die beiden Fluter auf jeder Baustelle sehr vielfältig einsetzbar.

Das hochwertige, silberfarben weiße Gehäuse der Arbeitsleuchten ist besonders flach. Mit ihrem zierlichen Design nehmen die LED Scheinwerfer auch auf einer beengten Baustelle nur wenig Platz ein. Mit einer Größe von gerade einmal 21,5 x 14 x 2,5 cm (HxBxT) überzeugt jeder Fluter dennoch mit einer starken Leistung von 30 Watt und 2700 Lumen in Tageslichtweiß.

Weiterhin verfügt jeder Flutlichtstrahler über einen stabilen Standfuß, mit dem Sie die Arbeitsleuchte sicher abstellen können. Bei Nichtgebrauch lässt sich der Ständer einfach zusammenklappen und die ganze Leuchte platzsparend verstauen. Das Kabel mit Schuko-Stecker erlaubt durch seine Länge einen Arbeitsradius von 180 cm.

Dank Schutzart IP65 sind die Baustrahler nicht nur im Innenbereich, sondern auch auf Außenbaustellen äußerst brauchbare Helfer.

Alles in allem sind die universellen Einsatzmöglichkeiten dieser Scheinwerferlampen unumstritten: Sei es im Innenbereich als LED Baustrahler, als LED Arbeitsscheinwerfer und LED Flutlicht oder im Außenbereich als Außenscheinwerfer und LED Außenstrahler.

* Leuchten enthalten eingebaute, nicht austauschbare LED Lampen

Auch zu finden unter: Baustellenfluter
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Kunststoff, Metall
Farbe:
Silber, Weiß
Abmessungen:
Höhe: 21,5 cm, Breite: 14 cm, Tiefe: 2,5 cm
Zusatz Maße:
Art: Kabel
Kabellänge:
1,8 Meter
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 30 Watt)
Lichtstärke:
1 x 2700 Lumen = 2700 Lumen
Lichtfarbe:
tageslichtweiß (6500 Kelvin)
An / Aus Schalter:
Nein
Schutz:
Schutzart: IP65
Produktart:
Arbeitsleuchten
Weitere Suchbegriffe: Baustrahler, LED-Baustrahler, led-baustrahler ip65, led-baustrahler, baustrahler 6500 kelvin, Arbeitsleuchten, Strahler, Flutlichtstrahler, Arbeitslampen, Baustellenlampen, Baustellenleuchten, Bauleuchten, Baulampen, mit, für, LED, flacher, klappbarer, zusammenklappbarer, Ständer, außen, Outdoor, Außenbereich, IP65
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 40,52* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 54,86*
€ 65,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 52,92*
€ 62,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 50,75*
€ 60,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 48,81*
€ 58,08
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 46,98*
€ 55,91
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 40,52*
€ 48,22
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Perel
EWL42-1NWSR
ab € 68,65*
Ähnlich
REV Ritter
270721S2010
ab € 34,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.