Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set: 4in1 Kapselkaffeemaschine für Kapseln, Pads, Kaffeepulver & Milchkännchen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Set: 4in1 Kapselkaffeemaschine für Kapseln, Pads, Kaffeepulver & Milchkännchen
Set: 4in1 Kapselkaffeemaschine für Kapseln, Pads, Kaffeepulver & Milchkännchen
Set: 4in1 Kapselkaffeemaschine für Kapseln, Pads, Kaffeepulver & Milchkännchen
Set: 4in1 Kapselkaffeemaschine für Kapseln, Pads, Kaffeepulver & Milchkännchen
Set: 4in1 Kapselkaffeemaschine für Kapseln, Pads, Kaffeepulver & Milchkännchen
Set: 4in1 Kapselkaffeemaschine für Kapseln, Pads, Kaffeepulver & Milchkännchen
Set: 4in1 Kapselkaffeemaschine für Kapseln, Pads, Kaffeepulver & Milchkännchen
Set: 4in1 Kapselkaffeemaschine für Kapseln, Pads, Kaffeepulver & Milchkännchen
Set: 4in1 Kapselkaffeemaschine für Kapseln, Pads, Kaffeepulver & Milchkännchen
Set: 4in1 Kapselkaffeemaschine für Kapseln, Pads, Kaffeepulver & Milchkännchen
Set: 4in1 Kapselkaffeemaschine für Kapseln, Pads, Kaffeepulver & Milchkännchen
Set: 4in1 Kapselkaffeemaschine für Kapseln, Pads, Kaffeepulver & Milchkännchen
Set: 4in1 Kapselkaffeemaschine für Kapseln, Pads, Kaffeepulver & Milchkännchen
Artikel-Nr.:
     1609-249S450
Hersteller:
     Princess
Herst.-Nr.:
     249S450
EAN/GTIN:
     4262382960242
Suchbegriffe:
Kaffeekapsel Automat
Kaffeekapsel Maschine
Kaffeekapselautomat
Kaffeekapselmaschine

Set: 4in1 Kapselkaffeemaschine für Kapseln, Pads, Kaffeepulver & Milchkännchen

Sie suchen eine Kaffeemaschine, die für alle Ihre Lieblingskaffeesorten geeignet ist?

Diese Multikapsel-Kaffeemaschine 4-in-1 macht den köstlichsten Kaffee und ist für verschiedene Kapseln, wie z.B. Nespresso® und Dolce Gusto®, ESE-Pads oder gemahlenen Kaffee geeignet, egal welchen Geschmack Sie mögen.

Die Maschine verfügt nicht nur über eine italienische 19-bar-Hochdruckpumpe, sondern zusätzlich über einen abnehmbaren Wassertank mit einem Volumen von 800 ml. Obendrein verfügt die Kaffeemaschine über ein stilvolles Edelstahlgehäuse und ist damit eine echte Bereicherung für jede moderne Küche. Inklusive 300 ml Milchkännchen aus Glas mit Edelstahl Schraubdeckel.

Für die Zubereitung des perfekten Espressos ist der Druck, der auf die Kapsel oder die Pads ausgeübt wird, von größter Bedeutung. Wo die meisten Kaffeemaschinen mit einer 15-Bar-Pumpe ausgestattet sind, ist dieses Modell mit einer italienischen 19-bar-Pumpe ausgestattet, um sicherzustellen, dass jedes bisschen Geschmack und Aroma durch das Wasser in Ihre Kaffeetasse gedrückt wird! In Kombination mit ihrer hohen Leistung von 1450 Watt fühlen Sie sich wirklich wie ein Barista in Ihrem eigenen Zuhause.

Die Kapsel- und Padhalter werden einfach in die Kaffeemaschine eingesetzt. Stellen Sie nun Ihre eigene bevorzugte Standard-Tassengröße ein, indem Sie eine der beiden Tasten gedrückt halten und loslassen, wenn Ihre bevorzugte Kaffeemenge erreicht ist. Dank der One-Touch-Bedienung können Sie durch einfaches Drücken einer der beiden Tasten wählen, ob Sie einen Lungo oder Espresso Shot wünschen. Der transparente Wassertank mit einem Volumen von 0,8 Liter und verschiedene Adapter sind abnehmbar, was eine einfache Reinigung garantiert.
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber Schwarz
Material:
Edelstahl
Abmessung:
Höhe: 24 cm, Breite: 11 cm, Tiefe: 31 cm
Inhalt:
0,8 Liter
Kaffeeart:
Filterkaffee, Pads, Kapseln
Druck:
19 Bar
Anzahl Tassen:
1 Stück
Besondere Merkmale:
Inklusive 300 ml Milchkännchen aus Glas mit Edelstahl Schraubdeckel
Betriebskontroll-Leuchte:
Ja
Wasserstandanzeige:
transparenter Wassertank
Abschaltautomatik (Überhitzungsschutz):
nach 15 Minuten automatische Abschaltung
Leistung:
1450 Watt
Gewicht:
3,4 kg
Spannung:
230V
Weitere Suchbegriffe: Kapselmaschine, Milchgießer, Milchkännchen, Sahnegießer, Sahnekännchen, Sahnespender, milchgießer edelstahl, milchgießer, princess kaffeekapselmaschine, Kaffeemachine, Kombikaffeemaschine, Kapselkaffeemaschine, Espressomaschine, Espressokocher, Espressoautomat, Expressomaschine, Expressokocher, Espressomaker, Mokkamaschine, Latte, Macchiato, und, mit, aus, fürs, in, 2, Tassen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,65*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 107,65* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 137,10*
€ 163,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 136,31*
€ 162,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 133,21*
€ 158,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 129,59*
€ 154,21
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 107,65*
€ 128,10
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Princess
01.246030.01.001
ab € 21,14*
Ähnlich
Princess
01.249412.01.001
ab € 96,46*
Ähnlich
Princess
01.249452.01.001
ab € 73,22*
Ähnlich
Tristar
CM-2276
ab € 90,44*
Ähnlich
DOMO
DO725K
ab € 414,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.