| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-24882-2 Herst.-Nr.: 24882-2 EAN/GTIN: 4260449586893 |
| |
|
| | |
| 2er Set Schreibtischlampen FAMOUS, Metall rot, beweglich, E27 Fassung Auf der Suche nach ausgefallenen Bürolampen und Leselampen fällt dieses 2er Set roter Schreibtischlampen aus dem Hause Globo sofort ins Auge. Ihr pfiffiges Design macht sie garantiert zum schicken Accessoire auf Ihrem Schreibtisch oder am Arbeitsplatz. Bei den Schreibtischleuchten FAMOUS ist der Name Programm: Die Vielfalt, die diese Tischleuchten zu bieten haben, ist nämlich im wahrsten Sinne des Wortes famos! Durch drei eingebaute Gelenke lassen sich die Schreibtischlampen individuell bewegen und einstellen. Optimale Lichtverhältnisse am Arbeitsplatz sind somit jederzeit garantiert! Zusätzlich bietet eine eingearbeitete "Mulde" im Leuchtenfuß eine praktische Ablagefläche für kleine Gegenstände (z.B. Büroklammern), die Sie somit stets griffbereit haben. Jede Tischlampe hat einen Fußdurchmesser von 15,5 cm. Durch ihre Beweglichkeit kann sie in der Höhe bis max. 59 cm verstellt werden. Der Ein-/Ausschalter sorgt für eine komfortable Bedienung. Die Einsatzmöglichkeiten dieser Leuchten sind daher sehr vielfältig: Ob als auffällige Arbeitsleuchten, als Design Schreibtischleuchten am Arbeitsplatz, als Leselampen im Wohnraum oder auch als stylische Nachttischlampen in Ihrem Schlafzimmer. Ganz gleich, welche Art von Tischlampen oder Arbeitsleuchten Sie für Ihre Zwecke benötigen, die angesagten Schreibtischleuchten FAMOUS werden Ihrem persönlichen Anspruch mit Sicherheit gerecht. Jede Schreibtischlampe ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für Leuchtmittel bis maximal 40 Watt geeignet. Dieses ist nicht mit im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: | | Material: | Metall | Farbe: | Rot - Schwarz | Abmessungen: | Höhe: 59 cm, Durchmesser: 15,5 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 40 Watt) | Dimmbar: | Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar | An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 1,6 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, globo schreibtischleuchte e 27, arbeitsplatzlampe, arbeitsplatzlampe e27, 24882, Globo Lighting, Leselampe, Schreibtischlampen, Arbeitsleuchte, Bürolampen, Schreibtischlampe rot, Leselampen, Schreibtischleuchten, Büroleuchten, Leseleuchte, Büroleuchte, Leseleuchten, Schreibtischlampe design, Design Schreibtischleuchte, Designer Schreibtischlampe, Design Schreibtischlampe, Schreibtischlampe modern, Schreibtischlampe Büro, Büro Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte modern, Tischleuchten, Tischlampen, Nachttischlampe, Wohnzimmerlampen, Nachttischleuchte, Wohnzimmerlampe, Nachttischlampen, Nachttischleuchten, Wohnraumleuchten, Tischleuchten modern, moderne Tischleuchten, Tischlampe modern, Tischleuchte modern, moderne Tischlampen, Tischlampen modern, Nachttischlampe modern, moderne Tischlampe, Design Tischleuchten, Tischleuchte Design, Tischlampe design, Design Tischleuchte, Design Tischlampe, Design Tischlampen, Tischleuchten design, Schlafzimmer Tischleuchten, Schreibtischleuchte rot, Famous, Globo, Globo Leuchten, Globo-Lighting, 24882-2, Set |
| | |
| |