Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flache LED Außenwandleuchte MARIZA mit Bewegungsmelder in Anthrazit, Breite 40cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flache LED Außenwandleuchte MARIZA mit Bewegungsmelder in Anthrazit, Breite 40cm
Flache LED Außenwandleuchte MARIZA mit Bewegungsmelder in Anthrazit, Breite 40cm
Flache LED Außenwandleuchte MARIZA mit Bewegungsmelder in Anthrazit, Breite 40cm
Flache LED Außenwandleuchte MARIZA mit Bewegungsmelder in Anthrazit, Breite 40cm
Flache LED Außenwandleuchte MARIZA mit Bewegungsmelder in Anthrazit, Breite 40cm
Flache LED Außenwandleuchte MARIZA mit Bewegungsmelder in Anthrazit, Breite 40cm
Flache LED Außenwandleuchte MARIZA mit Bewegungsmelder in Anthrazit, Breite 40cm
Flache LED Außenwandleuchte MARIZA mit Bewegungsmelder in Anthrazit, Breite 40cm
Flache LED Außenwandleuchte MARIZA mit Bewegungsmelder in Anthrazit, Breite 40cm
Flache LED Außenwandleuchte MARIZA mit Bewegungsmelder in Anthrazit, Breite 40cm
Flache LED Außenwandleuchte MARIZA mit Bewegungsmelder in Anthrazit, Breite 40cm
Flache LED Außenwandleuchte MARIZA mit Bewegungsmelder in Anthrazit, Breite 40cm
Artikel-Nr.:
     1609-247069142
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     247069142
EAN/GTIN:
     4017807603774
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Außenleuchte mit Bewegungsmelder
Sensor Außenleuchte
Sensorleuchte

Flache LED Außenwandleuchte MARIZA mit Bewegungsmelder in Anthrazit, Breite 40cm

Moderne LED Außenwandleuchte MARIZA mit Bewegungsmelder aus dem Hause Trio Leuchten

Diese 40cm breite Außenleuchte schenkt Ihrem Außenbereich eine zeitlose Modernität. Sie besteht aus witterungsbeständigem Druckguss Aluminium in Anthrazit mit weißem Glas und überzeugt durch ihr schlichtes und modernes Design. Mit der Schutzklasse IP44 ausgestattet, kann sie in fast jedem Outdoorbereich eingesetzt werden.

Der integrierte Bewegungsmelder hat einen Erfassungswinkel von 120° bei einer Reichweite von 8 Metern und sorgt für energiesparende zuverlässige Außenbeleuchtung, die sich nur dann einschaltet, wenn sie benötigt wird.

Egal in welchem Einsatzbereich - ob an der Hausfassade, im Eingangsbereich, auf der Terrasse oder dem Balkon - Die Außenwandleuchte MARIZA sorgt garantiert für eine moderne und effiziente Beleuchtung in Ihrem Außenbereich.

*Inkl. fest verbautem LED mit 10 Watt, 1100 Lumen und 3000 Kelvin warmweiß
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Aluminium
Farbe:
Anthrazit - Weiß
Abmessungen:
Höhe: 20,5 cm, Breite: 40 cm, Tiefe: 6,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 10 Watt)
Lichtstärke:
1 x 1100 Lumen = 1100 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Ja - Erfassung 120 ° / Reichweite 8 m
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
3,1 kg
Weitere Suchbegriffe: Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, außenleuchte mit bewegungsmelder led, led außenwandleuchte, außenleuchte mit bewegungsmelder solar, led, außenleuchten, außenlampen, outdoor, außenbeleuchtung, außenlicht, eingangsbereich, außenbereich, moderne, anthrazit, flache, terrassenbeleuchtung, terrassenlampen, terrassenleuchten, ideen, balkonleuchten, balkonlampen, fassadenbeleuchtung, fassadenlampen, fassadenleuchten, hausbeleuchtung, haustür, beleuchten, hauseingang, carport, schutzklasse, ip44, außenwandleuchten, außenwandlampen, draußen, hauswand, gartenlampen, gartenleuchten, gartenbeleuchtung, für, mit, aus, strom, aluminium, bewegungsmelder, bewegungssensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,46*
€ 209,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,37*
€ 205,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,34*
€ 199,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,40*
€ 190,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,89*
€ 168,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
221669242
ab € 48,10*
Ähnlich
TRIO Leuchten
220969142
ab € 81,97*
Ähnlich
TRIO Leuchten
533417
ab € 55,91*
Ähnlich
TRIO Leuchten
533399
ab € 69,74*
Ähnlich
TRIO Leuchten
533195
ab € 81,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.