| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-2469S60135 Herst.-Nr.: 2469S60135 EAN/GTIN: 4262442795593 |
| |
|
| | |
| 2er Set LED Außenwandleuchten in Anthrazit & Holzoptik, Höhe 33cm 2er Set LED Außenwandleuchten mit Holzoptik Diese 33cm hohen Außenleuchten schenken Ihrem Außenbereich eine zeitlose Modernität. Sie bestehen aus witterungsbeständigem Druckguss Aluminium in Anthrazit und Holzoptik welches sie garantiert zu einem Hingucker an Ihrer Hauswand macht. Mit der Schutzklasse IP44 ausgestattet, können sie in fast jedem Outdoorbereich eingesetzt werden. Egal in welchem Einsatzbereich - ob an der Hausfassade, im Eingangsbereich, auf der Terrasse oder dem Balkon - Sie sorgen für eine blendfreie Beleuchtung und indirektes Licht in Ihrem Außenbereich. Die perfekte Kombination von indirektem Licht, Funktionalität und stilvollem Erscheinungsbild macht diese Außenleuchten zum neuen "must have" in Ihrem Outdoorbereich. *Inkl. fest verbautem LED Modul mit 11 Watt, 1200 Lumen und 3000 Kelvin warmweiß (je Leuchte) Weitere Informationen: | | Material: | Aluminium | Farbe: | Holz - Anthrazit | Abmessungen: | Höhe: 33 cm, Breite: 16,5 cm, Tiefe: 4 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 11 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 1200 Lumen = 1200 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Bewegungsmelder: | Nein | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 1,4 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandleuchten Outdoor, led außen-wandleuchte, led außenwandleuchte, außenwandleuchte ip44, led, außenleuchten, außenlampen, outdoor, außenbeleuchtung, außenlicht, eingangsbereich, außenbereich, moderne, holzoptik, anthrazit, terrassenbeleuchtung, terrassenlampen, terrassenleuchten, ideen, balkonleuchten, balkonlampen, fassadenbeleuchtung, fassadenlampen, fassadenleuchten, hausbeleuchtung, haustür, beleuchten, hauseingang, carport, ip44, außenwandleuchten, außenwandlampen, draußen, hauswand, gartenlampen, gartenleuchten, gartenbeleuchtung, für, mit, aus, indirekte, strom, außergewöhnliche, 2er, set |
| | |
| |