Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleine LED Außenwandleuchte AVISIO 4 flammig, Kugel in Schwarz Ø 10cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleine LED Außenwandleuchte AVISIO 4 flammig, Kugel in Schwarz Ø 10cm
Kleine LED Außenwandleuchte AVISIO 4 flammig, Kugel in Schwarz Ø 10cm
Kleine LED Außenwandleuchte AVISIO 4 flammig, Kugel in Schwarz Ø 10cm
Kleine LED Außenwandleuchte AVISIO 4 flammig, Kugel in Schwarz Ø 10cm
Kleine LED Außenwandleuchte AVISIO 4 flammig, Kugel in Schwarz Ø 10cm
Kleine LED Außenwandleuchte AVISIO 4 flammig, Kugel in Schwarz Ø 10cm
Kleine LED Außenwandleuchte AVISIO 4 flammig, Kugel in Schwarz Ø 10cm
Kleine LED Außenwandleuchte AVISIO 4 flammig, Kugel in Schwarz Ø 10cm
Artikel-Nr.:
     1609-246760432
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     246760432
EAN/GTIN:
     4017807603552
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Kleine LED Außenwandleuchte AVISIO 4 flammig, Kugel in Schwarz Ø 10cm

Kleine 4 flammige Kugel Außenwandleuchte Ø10cm in Schwarz matt.

Wohnhäuser und Gebäude profitieren von einem ansprechenden Spiel mit Licht und Schatten an den Fassaden!

Die Wandleuchte AVISIO präsentiert Gebäude bei Dunkelheit von ihrer schönsten Seite und bringt dabei viele geschätzte Vorzüge wie Komfort, Sicherheit und ein einladendes Ambiente mit sich. Sie besteht aus witterungsbeständigem Druckguss Aluminium, die runde Form sowie die Schwarz matte Farbe ermöglichen eine mühelose Integration in jedes Outdoor-Konzept.

Durch ihre attraktive Beleuchtung in vier Richtungen sowie das moderne Design zaubert sie besondere Lichtspiele an jede Wand!

Mit der Schutzart IP54 ist die Leuchte zudem vor Staubablagerungen im Inneren und allseitiges Spritzwasser geschützt, und kann in fast jedem Outdoorbereich eingesetzt werden.

Egal in welchem Einsatzbereich - ob an der Hausfassade, im Eingangsbereich, auf der Terrasse oder dem Balkon - Die LED Außenwandleuchte sorgt garantiert für eine moderne und effiziente Beleuchtung in Ihrem Außenbereich.

* Inklusive 4 fest verbauten LEDs a´ 2Watt, 250 Lumen und 3000 Kelvin warmweiß
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Farbe:
Schwarz matt
Abmessungen:
Tiefe: 7,5 cm, Durchmesser: 10 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (4 x 2 Watt)
Lichtstärke:
4 x 250 Lumen = 1000 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP54 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,4 kg
Weitere Suchbegriffe: LED Außenwandleuchte, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, außenwandleuchten led, led außenwandleuchte, LED, Außenleuchten, Außenlampen, Außenbeleuchtung, Außenlicht, Terrassenbeleuchtung, Terrassenlampen, Terrassenleuchten, Balkonleuchten, Balkonlampen, Fassadenbeleuchtung, Fassadenlampen, Fassadenleuchten, Kugelleuchten, Kugellampen, Hausbeleuchtung, Außenwandleuchten, Außenwandlampen, Gartenlampen, Gartenleuchten, Gartenbeleuchtung, Carport, Haustür, Hauseingang, Außenhauswand, Eingangsbereich, Außenbereich, Einfamilienhaus, beleuchten, Outdoor, draußen, moderne, Ideen, für, mit, aus, Strom, Aluminium, 4, vier, flammig, Schutzklasse, IP54, kleine, schwarze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 35,09*
€ 48,48*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 49,55*
€ 65,86*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,86*
€ 78,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,91*
€ 77,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,01*
€ 73,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,91*
€ 71,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,42*
€ 68,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7325-750
ab € 16,95*
Ähnlich
Konstsmide
7510-750
ab € 16,41*
Ähnlich
Konstsmide
7531-750
ab € 46,38*
Ähnlich
Konstsmide
7571-750
ab € 16,42*
Ähnlich
Konstsmide
7651-750
ab € 7,44*
Ähnlich
Reality Leuchten
R24246132
ab € 39,86*
Ähnlich
Reality Leuchten
R28232632
ab € 18,37*
Ähnlich
Reality Leuchten
533523
ab € 17,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.