| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-2466S60342 Herst.-Nr.: 2466S60342 EAN/GTIN: 4262442797405 |
| |
|
| | |
| 2er Set LED Außenwandleuchten Up and Down & Lichtfarbe einstellbar, H 20cm 2er Set LED Außenwandleuchten in Anthrazit Diese kleinen 20cm hohe Außenwandleuchten bestehen aus robustem Druckguss Aluminium in Anthrazit. Das moderne Design der Lampen ermöglicht nicht nur eine direkte Beleuchtung nach vorne, sondern auch eine indirekte Lichtverteilung nach oben und unten, welche ein angenehmes Licht an die Hauswand zaubert. Zusätzlich verfügen die Wandleuchten über die DIP-Switch Funktion mit der sich über einen Schalter direkt an der Leuchte die Lichtfarbe in drei Stufen schalten lässt: 2300 K (Warmes Kerzenlicht), 3000 K (Warmweiß) und 4000 K (Neutralweiß). Mit der Schutzklasse IP54 sind die Außenleuchten vor Staubablagerungen und allseitigem Spritzwasser geschützt. Egal ob als wirksame Außenwandbeleuchtung an Ihrer Hausfassade oder als indirektes Licht an Ihrem Hauseingang - Diese Außenwandleuchten finden in jedem Außenbereich Ihren Platz! Weitere Informationen: | | Material: | Aluminium | Farbe: | Anthrazit | Abmessungen: | Höhe: 20 cm, Breite: 16 cm, Tiefe: 10 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 7 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 850 Lumen = 850 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß, neutralweiß, Lichtfarbe einstellbar (2300 - 4000 Kelvin) | Bewegungsmelder: | Nein | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP54 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,84 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandleuchten Outdoor, außenwandleuchten led, led außenwandleuchte, außenleuchten, außenlampen, außenbeleuchtung, outdoor, außenlicht, led, außenbereich, eingangsbereich, up, and, down, moderne, anthrazit, kleine, terrassenlampen, terrassenleuchten, terrassenbeleuchtung, balkonlampen, balkonleuchten, balkonbeleuchtung, fassadenbeleuchtung, fassadenlampen, fassadenleuchten, ip54, hausbeleuchtung, haustür, beleuchten, hauseingang, carport, außenwandleuchten, außenwandlampen, außenwandbeleuchtung, hauswand, indirektes, licht, aluminium |
| | |
| |