| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-240319S179 Herst.-Nr.: 240319S179 EAN/GTIN: 4262442792271 |
| |
|
| | |
| 2-er Set LED Wandleuchten mit indirekter Beleuchtung, Gold Höhe 18cm Indirekte Wandbeleuchtung in seiner schönsten Form versprechen diese geometrischen LED Wandleuchten im praktischen 2-er Set. Ganz in edlem Gold designt fügen sich die quadratischen Wandlampen mit dem Maß von 18cm x 18cm in moderne Wohnstile ein und sorgen für eine angenehme blendfreie Beleuchtung und besondere Lichtakzente. Dabei wird die Rückplatte der Leuchten durch ein vorderes schwenkbares Element ergänzt, in dem das fest verbaute LED mit einer Leistung von 6 Watt integriert ist und das sich individuell ausrichten lässt, so dass Sie ihr ganz eigenes Lichtszenario kreieren können. Ob im Wohnzimmer, Schlafzimmer oder auch im Flur und in Eingangsbereichen: Die Wandleuchten sorgen in jedem Einsatzbereich für eine angenehme Beleuchtung und sind durch ihr edles Design ein besonderer Eyecatcher. *LED fest verbaut - je Leuchte 6 Watt, 560 Lumen, 3000 Kelvin (warmweiß) Weitere Informationen: | | Material: | Metall | Farbe: | Gold Blattgold | Abmessungen: | Höhe: 18 cm, Breite: 18 cm, Tiefe: 7 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 6 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 560 Lumen = 560 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Nein - Nicht dimmbar | An / Aus Schalter: | Nein | Schwenkbarkeit: | Ja – schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,7 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: indirektes, licht, kleine, flache, geometrische, designerlampen, moderne, innen, ausgefallene, außergewöhnliche, schöne, golden, wohnzimmer, schlafzimmer, flur, treppenhaus, ankleidezimmer, esszimmer, schwenkbare, viereckig, set, neben, spiegel |
| | |
| |