Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-fl. LED Deckenstrahler im 2er Set Chrom, Länge 34 cm, Spots schwenkbar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2-fl. LED Deckenstrahler im 2er Set Chrom, Länge 34 cm, Spots schwenkbar
2-fl. LED Deckenstrahler im 2er Set Chrom, Länge 34 cm, Spots schwenkbar
2-fl. LED Deckenstrahler im 2er Set Chrom, Länge 34 cm, Spots schwenkbar
Artikel-Nr.:
     1609-23S282
Hersteller:
     Fischer & Honsel
Herst.-Nr.:
     23S282
EAN/GTIN:
     4260529930851
Suchbegriffe:
Deckenleuchten
Deckenlampen
Deckenleuchte
Deckenlampe

2-fl. LED Deckenstrahler im 2er Set Chrom, Länge 34 cm, Spots schwenkbar

Dieses 2er Set LED Deckenleuchten besticht durch eine harmonische Formgebung, die sie zum Highlight in jeder modern eingerichteten Umgebung macht. Sie ist eine schicke Design Deckenleuchte, die als zeitgemäßer, 2-flammiger Deckenstrahler eine besonders gute Figur in Ihrem Wohnraum macht.

Der Korpus der 34 cm langen Deckenleuchten besteht aus chromfarbenem Metall. Die Spot Abdeckungen aus weißem Acrylglas erzeugen ein sehr effektives, angenehmes Licht und komplettieren das exklusive Erscheinungsbild der Deckenlampe.

Durch ein eingebautes Gelenk lassen sich die zwei Halbkreise der Spots in verschiedenen Winkeln zueinander ausrichten und drehen. So haben Sie ein auf Ihre persönlichen Wünsche abgestimmtes Deckenlicht, mit dem Sie sowohl eine indirekte Beleuchtung einstellen können oder auch eine Zimmerecke bzw. ein Objekt im Raum gezielt beleuchten und anstrahlen können.

Sie möchten Ihren Flur oder Dielenbereich mit einer Deckenleuchte modern gestalten? Sie suchen eine Wohnzimmerlampe, die ihre Umgebung in ein ganz neues Licht taucht? Oder haben Sie Geschäftsräume und suchen nach ausgefallenen LED Bürolampen, mit der Sie eine neue Arbeitsatmosphäre schaffen und gleichzeitig für eine effiziente Bürobeleuchtung sorgen?
Ganz gleich, welchen Anspruch Sie an eine moderne Deckenbeleuchtung haben, diese vielseitige LED Deckenleuchte wird ihm in jeder Hinsicht gerecht.

Wenn die zwei fest verbauten LED Module je Leuchte mit einer Leistung von jeweils 4 Watt und 420 Lumen in Warmweiß erstrahlen, erweist sich diese schicke Design Deckenleuchte im wahrsten Sinne des Wortes als toller Lichtblick unter den Deckenleuchten.

Auch zu finden unter: Designerleuchten, Deckenleuchte Design, Deckenleuchten Wohnzimmer, Deckenleuchten Schlafzimmer
Weitere Informationen:
Material:
Acryl, Metall
Farbe:
Silber Chrom glänzend - Weiß
Abmessungen:
Höhe: 14 cm, Breite: 34 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Durchmesser: 9 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (2 x 4 Watt)
Lichtstärke:
2 x 420 Lumen = 840 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Nicht dimmbar
Schwenkbarkeit:
Ja – drehbar & schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,44 kg
Weitere Suchbegriffe: LED Deckenleuchte, LED Deckenlampen, Deckenleuchten LED, LED Deckenleuchten, Deckenleuchte LED, LED Deckenlampe, Deckenlampen LED, Deckenlampe LED, Deckenbeleuchtung, Wohnzimmerlampen, Deckenleuchten Wohnzimmer, Deckenleuchte Wohnzimmer, Wohnzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Deckenleuchte Schlafzimmer, Deckenleuchten design, Design Deckenleuchte, Design Deckenleuchten, Deckenleuchte Glas, moderne Deckenleuchten, Deckenleuchte modern, Deckenleuchten modern, Bürolampen, Bürobeleuchtung, moderne Deckenlampen, moderne Deckenleuchte, Deckenlampe modern, Deckenlampen modern, Deckenleuchte design, Deckenlampen design, Deckenlampe design, Design Deckenlampen, Design Deckenlampe, Wohnraumleuchten, Lampen Decke, Deckenlicht, schöne Deckenlampen, Wohnzimmer Deckenleuchten, Deckenleuchten Schlafzimmer, Schlafzimmer Deckenlampe, Schlafzimmer Deckenleuchte, Deckenbeleuchtung Wohnzimmer, Deckenlampen Schlafzimmer, Wohnzimmerlampe Decke, Wohnzimmerlampen Decke, LED Deckenleuchte Wohnzimmer, LED Deckenleuchten Wohnzimmer, Deckenleuchte LED Wohnzimmer, LED Wohnzimmer Deckenleuchte, Deckenleuchte Wohnzimmer LED, Honsel, Honsel-Leuchten, Donut
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 46,50* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 63,36*
€ 75,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 60,79*
€ 72,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 58,02*
€ 69,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 56,27*
€ 66,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 53,61*
€ 63,80
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 46,50*
€ 55,34
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wofi Leuchten
7110.02.01.6000-2
ab € 95,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.