| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-228960101 Herst.-Nr.: 228960101 EAN/GTIN: 4017807259124 |
| |
|
| | |
| LED Außenwandleuchte HONDO 14 x 14cm, Aluminium Weiß Gerade in der dunklen Jahreszeit sind Außenleuchten unverzichtbar, hier trifft Funktionalität auf modernes, innovatives Design! Die LED Außenwandleuchte HONDO passt sich durch ihr modernes Design fast jedem Bereich an und ist eine ideale Außenbeleuchtung für den Hauseingang, Einfahrten oder für die Terrassen. Gefertigt ist die Wandlampe für außen aus wetterfestem Druckguss Aluminium mit einer Abdeckung aus weißem Kunststoff. Durch die Oberfläche in Weiß wirkt sie dabei besonders elegant und die Abdeckung sorgt für eine blendfreie Lichtverteilung. Mit einer Größe von nur 14 cm mal 14cm und Höhe von 6,5cm ist die Fassadenleuchte auch bei der Terrassenbeleuchtung sehr gut als dekorative Wegeleuchte geeignet. Sie können die Außenleuchte auch als Deckenleuchte montieren, so haben Sie noch mehr Gestaltungsmöglichkeiten. Ihre gleichmäßig nach allen Seiten gerichtete Ausleuchtung sorgt für schönen Lichteffekte an Ihrer Hauswand oder auf Wegen. Dank Schutzart IP54 kann die Wandlampe in so gut wie jedem Outdoor Bereich zur Außenbeleuchtung eingesetzt werden, z.B. als Außenbeleuchtung für Ihren Eingangsbereich, als Terrassenbeleuchtung oder auch als Wegeleuchte an Hauswänden. Ganz gleich für welchen Zweck Sie Ihre Wandleuchte benötigen, ob Sie auf der Suche nach LED Außenwandleuchten zur Fassadenbeleuchtung im Eingangsbereich sind, nach modernen Terrassenlampen oder nach weisenden Wegeleuchten, all diesen Ansprüchen wird die Trio Leuchte in jeder Hinsicht gerecht. Die Außenlampe ist mit einem fest verbauten LED Modul ausgestattet, welches mit einer Leistung von 3,5 Watt und 330 Lumen bei einer Lichtfarbe von 3000 Kelvin für eine angenehme Beleuchtung in warmweiß sorgt. Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff, Aluminium, Guss | Farbe: | Weiß matt | Abmessungen: | Höhe: 6,5 cm, Breite: 14 cm, Tiefe: 14 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 3,5 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 330 Lumen = 330 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Bewegungsmelder: | Nein | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP54 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,57 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Außenwandleuchte, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, led außenwandleuchte ip54, led außenwandleuchte, anbauleuchte 3000k, Außenwandleuchten, Außenwandlampen, außenleuchten, außenlampen, außendeckenleuchten, außendeckenlampen, außenbeleuchtung, terrassenleuchten, terrassenlampen, terrassenbeleuchtung, balkonlampen, hauswand, für, die, Fassadenlampen, fassadenbeleuchtung, beleuchten, weiß, eckig, hauseingang, gartenhütte, gartenhaus |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1609 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 21,62* | € 30,57* | | | | | | 25 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 37,86* | € 46,60* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 38,95* | € 53,31* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 39,26* | € 53,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|