Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flache LED Wandleuchte 2er Set Up & Down Light Anthrazit - 3 Stufen Dimmer 47cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Flache LED Wandleuchte 2er Set Up & Down Light Anthrazit - 3 Stufen Dimmer 47cm
Flache LED Wandleuchte 2er Set Up & Down Light Anthrazit - 3 Stufen Dimmer 47cm
Flache LED Wandleuchte 2er Set Up & Down Light Anthrazit mit Switch Dimmer 47cm
Flache LED Wandleuchte 2er Set Up & Down Light Anthrazit mit Switch Dimmer 47cm
Flache LED Wandleuchte 2er Set Up & Down Light Anthrazit mit Switch Dimmer 47cm
Flache LED Wandleuchte 2er Set Up & Down Light Anthrazit mit Switch Dimmer 47cm
Flache LED Wandleuchte 2er Set Up & Down Light Anthrazit - 3 Stufen Dimmer 47cm
Artikel-Nr.:
     1609-225174S742
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     225174S742
EAN/GTIN:
     4260647054538
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Flache LED Wandleuchte 2er Set Up & Down Light Anthrazit - 3 Stufen Dimmer 47cm

Edle Wandleuchten tauchen Räume in stimmungsvolles Licht und komplementieren den eigenen Stil!

Schaffen Sie moderne Lichtakzente und ein stimmungsvolles Ambiente, über einen oberen und einen unteren Lichtaustritt entsteht ein besondere Lichteffekt. So bietet die Leuchte als Akzent- bzw. Dekorationsbeleuchtung in Ihrem Wohnzimmer oder im Flur vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Durch die hochwertige Verarbeitung aus Metall und die vielseitige Farbgebung in Anthrazit, lässt sie sich in nahezu alle modernen Einrichtungsstile integrieren.

Jede Wandlampe dieses 2er Sets hat eine Höhe von 8cm, eine Breite von 47cm sowie eine Auslage von nur 4,5cm
Durch die zwei fest eingebauten LED Module mit je 9 Watt und 900 Lumen haben Sie eine effektive Design Wandleuchte.

Zusätzlich verfügt die dimmbare Leuchte über einen SWITCH DIMMER und ermöglicht damit die Abstufungen der Helligkeit von 100% auf 50% und 25% über einen herkömmlichen Lichtschalter. Dadurch können je nach Anforderung unterschiedliche Lichtstimmungen erzeugt werden, und im Nu eine gemütliche Atmosphäre in Ihrem Heim schaffen.

Die Wandlichter leistet nicht nur als moderne Wohnzimmerlampe zuverlässige Dienste, sondern eignet sich darüber hinaus hervorragend als Dekorations- oder Orientierungslicht in Ihrem Flur oder Treppenhaus.
Durch das zeitlose Design passt sich dieses flache Up and Down Light nicht nur in jeden Wohnbereich ein, auch in Hotels, Bars oder Restaurants macht diese Lampe eine gute Figur.

Ganz gleich, welche Art von Wandlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Flurlampen oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, diese vielseitige Wandleuchte wird Ihrem individuellen Anspruch mit Sicherheit gerecht.

Auch zu finden unter: Innenbeleuchtung, Wohnraumleuchten
Weitere Informationen:
Material:
Acryl, Metall
Farbe:
Anthrazit
Abmessungen:
Höhe: 8 cm, Breite: 47 cm, Tiefe: 4,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (2 x 9 Watt)
Lichtstärke:
2 x 900 Lumen = 1800 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - stufenweise dimmbar über Schalter
An / Aus Schalter:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,665 kg
Produktart:
Wandleuchte
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte 3000k, anbauleuchte, Wandleuchten, Wandlampen, Wandlicht, Lampe, Leuchten, Up, and, Down, Light, Dimmer, dimmbar, eckig, eckige, flache, flach, Design, modern, moderne, schlicht, mit, LED, für, fürs, die, Wand, Innen, Flur, Flurlampen, Flurleuchte, Wandbeleuchtung, breit, lange, grau, graue, Anthrazit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,69*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 116,69* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 148,33*
€ 176,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 147,25*
€ 175,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 138,46*
€ 164,77
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 133,47*
€ 158,83
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 116,69*
€ 138,86
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
226460S242
ab € 126,85*
Ähnlich
TRIO Leuchten
227560S231
ab € 67,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.