Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenwandleuchte HOOSIC Up and Down in Schwarz / Rauchfarbig, Höhe 33cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Außenwandleuchte HOOSIC Up and Down in Schwarz / Rauchfarbig, Höhe 33cm
Außenwandleuchte HOOSIC Up and Down in Schwarz / Rauchfarbig, Höhe 33cm
Außenwandleuchte HOOSIC Up and Down in Schwarz / Rauchfarbig, Höhe 33cm
Außenwandleuchte HOOSIC Up and Down in Schwarz / Rauchfarbig, Höhe 33cm
Außenwandleuchte HOOSIC Up and Down in Schwarz / Rauchfarbig, Höhe 33cm
Außenwandleuchte HOOSIC Up and Down in Schwarz / Rauchfarbig, Höhe 33cm
Artikel-Nr.:
     1609-224060232
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     224060232
EAN/GTIN:
     4017807603590
Suchbegriffe:
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte
Wandleuchten Outdoor

Außenwandleuchte HOOSIC Up and Down in Schwarz / Rauchfarbig, Höhe 33cm

Außenwandleuchte HOOSIC Up and Down Light in Schwarz matt / Rauchfarbig - Dekorativ und Funktional

Gefertigt aus wetterfestem Druckguss Aluminium und mit Schutzart IP44 ausgestattet, ist die Wandlampe für außen eine ideale Außenbeleuchtung für den Hauseingang, die Terrasse oder den Balkon.

Die Farbgebung in Schwarz matt und rauchfarbigem Kunststoff sorgt für ein modernes Erscheinungsbild und lässt sich vielfältig kombinieren.

Das Up and Down Light entfaltet seine volle Wirkung bei Dunkelheit, dann strahlt sie das Licht gleichmäßig in den Außenbereich und erzielt eine effektvolle und angenehme Lichtintensität.

Die Wandleuchte ist mit zwei E27 Fassungen ausgestattet und für Leuchtmittel mit einer maximalen Leistung von je 28 Watt geeignet (nicht im Lieferumfang enthalten).
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff, Aluminium
Farbe:
Schwarz matt - Schwarz
Abmessungen:
Höhe: 33 cm, Breite: 8,5 cm, Tiefe: 11,8 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (2 x E27 / max. 28 Watt)
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,695 kg
Weitere Suchbegriffe: außenwandleuchte ip44, außen wandleuchte, außenwandleuchte e27, Außenleuchten, Außenlampen, Außenwandleuchten, Außenwandlampen, Außenbeleuchtung, Outdoor, Außenwandbeleuchtung, fassadenlampen, fassadenbeleuchtung, fassadenleuchten, hausbeleuchtung, hauseingang, draußen, gartenbeleuchtung, gartenlampen, gartenleuchten, beleuchten, ideen, design, mit, strom, terrassenbeleuchtung, terrassenlampen, terrassenleuchten, hauswand, balkonlampen, balkonleuchten, balkonbeleuchtung, aluminium, Schwarz, Rauchfarbig, Up, Down
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 34,64* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 48,15*
€ 57,30
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 47,69*
€ 56,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 44,05*
€ 52,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,73*
€ 50,85
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,68*
€ 48,41
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,64*
€ 41,22
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7516-750
ab € 28,34*
Ähnlich
Konstsmide
7522-750
ab € 22,01*
Ähnlich
TRIO Leuchten
533476
ab € 15,28*
Ähnlich
Reality Leuchten
R24266232
ab € 38,99*
Ähnlich
TRIO Leuchten
533147
ab € 56,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.