Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Außenwandleuchte Up Down Light mit Bewegungsmelder, Anthrazit


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Außenwandleuchte Up Down Light mit Bewegungsmelder, Anthrazit
LED Außenwandleuchte Up Down Light mit Bewegungsmelder, Anthrazit
LED Außenwandleuchte Up Down Light mit Bewegungsmelder, Anthrazit
LED Außenwandleuchte Up Down Light mit Bewegungsmelder, Anthrazit
LED Außenwandleuchte Up Down Light mit Bewegungsmelder, Anthrazit
LED Außenwandleuchte Up Down Light mit Bewegungsmelder, Anthrazit
LED Außenwandleuchte Up Down Light mit Bewegungsmelder, Anthrazit
LED Außenwandleuchte Up Down Light mit Bewegungsmelder, Anthrazit
Artikel-Nr.:
     1609-22226S242
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     22226S242
EAN/GTIN:
     4260618143506
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Außenleuchte mit Bewegungsmelder
Sensor Außenleuchte
Sensorleuchte

LED Außenwandleuchte Up Down Light mit Bewegungsmelder, Anthrazit

Gerade in der dunklen Jahreszeit sind Außenleuchten unverzichtbar, hier trifft Funktionalität auf modernes, innovatives Design!

Die LED Außenwandleuchte passt sich durch ihr zeitloses, minimalistisches Design fast jedem Bereich an und ist eine ideale Außenbeleuchtung für den Hauseingang, Einfahrten oder für die Terrassen. Gefertigt ist die Wandlampe für außen aus wetterfestem Aluminium. Durch die Oberfläche in Anthrazit wirkt sie dabei besonders elegant.

Die Wandaußenleuchte ist mit einem Bewegungsmelder ausgestattet, dieser hat einen Erfassungswinkel von 120° bei einer Reichweite von max. 8 Metern.

Mit einer Höhe von 33 cm sowie einer Breite von 8,5cm und einer Tiefe von 11,8cm ist die Fassadenleuchte auch bei der Gartengestaltung sehr gut als dekorative Wegeleuchte geeignet. Ihre gleichmäßig nach unten und oben gerichtete Ausleuchtung sorgt für schönen Lichteffekte an Ihrer Hauswand.

Dank Schutzart IP44 kann die Wandlampe in vielen Outdoor Bereich zur Außenbeleuchtung eingesetzt werden, z.B. als Außenbeleuchtung für Ihren Eingangsbereich, als Terrassenbeleuchtung oder auch als Wegeleuchte an Hauswänden.

Ganz gleich für welchen Zweck Sie Ihre Wandleuchte benötigen, ob Sie auf der Suche nach LED Außenwandleuchten zur Fassadenbeleuchtung im Eingangsbereich sind, nach modernen Terrassenlampen oder nach weisenden Wegeleuchten, all diesen Ansprüchen wird das Up and Down Light in jeder Hinsicht gerecht.

Die Außenlampe ist mit zwei E27 Fassungen ausgestattet und wird mit zwei LED Leuchtmittel mit je 5 Watt und 400 Lumen in Warmweiß geliefert.

* Die Leuchte ist geeignet für E27 Leuchtmittel bis max. je 28 Watt

Auch zu finden unter: Fassadenleuchten, Fassadenlampen, Terrassenlampen, Außenbereich, Außenlicht, Design, Gartenbeleuchtung, Gartenleuchten, Gartenlampen
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff, Aluminium
Farbe:
Anthrazit matt - Weiß matt
Abmessungen:
Höhe: 33 cm, Breite: 8,5 cm, Tiefe: 11,8 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (2 x E27 / 5 Watt)
Lichtstärke:
2 x 400 Lumen = 800 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Ja - Erfassung 120 ° / Reichweite 8 m
Resonanzschwelle:
einstellbar
Leuchtzeit bei Resonanz:
von 5 Sekunden bis 7 Minuten
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,75 kg
Weitere Suchbegriffe: Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, außenleuchte mit bewegungsmelder led, led außenwandleuchte, außenleuchte mit bewegungsmelder solar, Außen-wandleuchte, Außen-wandlampen, Wand-Außenleuchten, Außen-lampen, Fassadenbeleuchtung, Terrassenleuchten, Terrassen-beleuchtung, Anthrazit, Außenbeleuchtung, Up, and, Down, Hausbeleuchtung, für, Haus-wand, Außen-Wandbeleuchtung, LED, Bewegungsmelder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 40,37* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 55,13*
€ 65,60
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 53,70*
€ 63,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 51,19*
€ 60,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 49,87*
€ 59,35
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 47,07*
€ 56,01
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 40,37*
€ 48,04
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
221669242
ab € 55,90*
Ähnlich
TRIO Leuchten
533147
ab € 56,82*
Ähnlich
TRIO Leuchten
533195
ab € 81,81*
Ähnlich
TRIO Leuchten
227560242
ab € 25,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.