Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Außenwandleuchte Up & Down mit Bewegungsmelder, Rauchgrau Schwarz, Höhe 33cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Außenwandleuchte Up & Down mit Bewegungsmelder, Rauchgrau Schwarz, Höhe 33cm
LED Außenwandleuchte Up & Down mit Bewegungsmelder, Rauchgrau Schwarz, Höhe 33cm
LED Außenwandleuchte Up & Down mit Bewegungsmelder, Rauchgrau Schwarz, Höhe 33cm
LED Außenwandleuchte Up & Down mit Bewegungsmelder, Rauchgrau Schwarz, Höhe 33cm
LED Außenwandleuchte Up & Down mit Bewegungsmelder, Rauchgrau Schwarz, Höhe 33cm
LED Außenwandleuchte Up & Down mit Bewegungsmelder, Rauchgrau Schwarz, Höhe 33cm
LED Außenwandleuchte Up & Down mit Bewegungsmelder, Rauchgrau Schwarz, Höhe 33cm
LED Außenwandleuchte Up & Down mit Bewegungsmelder, Rauchgrau Schwarz, Höhe 33cm
Artikel-Nr.:
     1609-22226LM232
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     22226LM232
EAN/GTIN:
     4262442795074
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Außenleuchte mit Bewegungsmelder
Sensor Außenleuchte
Sensorleuchte

LED Außenwandleuchte Up & Down mit Bewegungsmelder, Rauchgrau Schwarz, Höhe 33cm

Außenwandleuchte Up and Down Light mit Bewegungsmelder in Schwarz matt / Rauchfarbig - Dekorativ und Funktional

Gefertigt aus wetterfestem Druckguss Aluminium und mit Schutzart IP44 ausgestattet ist diese Wandleuchte für außen die ideale Außenbeleuchtung für den Hauseingang, Einfahrten oder für die Terrassen und den Balkon.

Dank der schwarz matten Farbgestaltung mit dem rauchfarbigen Kunststoff lässt sich die Außenwandleuchte vielfältig kombinieren und sorgt für ein modernes Erscheinungsbild.

Ihre volle Wirkung entfaltet die Wandleuchte bei Dunkelheit, wenn sie das Licht gleichmäßig in den Außenbereich strahlt, sodass eine effektvolle und angenehme Lichtintensität erzielt wird.

Der integrierte Bewegungsmelder hat einen Erfassungswinkel von 120° und einer maximale Reichweichte von 8 Metern. So wird das Licht automatisch eingeschaltet, wenn sich jemand nähert, so sparen Sie Energie und haben immer eine ausreichende Beleuchtung, wenn nötig.

Die Wandleuchte ist mit zwei E27 Fassungen ausgestattet und wird mit zwei E27 LED Leuchtmitteln mit einer Leistung von je4 Watt, 470 Lumen und 2.700 Kelvin geliefert.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff, Aluminium
Farbe:
Schwarz matt - Schwarz
Abmessungen:
Höhe: 33 cm, Breite: 8,5 cm, Tiefe: 11,8 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (2 x E27 / 4 Watt)
Lichtstärke:
2 x 470 Lumen = 940 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Ja - Erfassung 120 ° / Reichweite 8 m
Leuchtzeit bei Resonanz:
von 5 Sekunden bis 7 Minuten einstellbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,74 kg
Weitere Suchbegriffe: Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, außenleuchte mit bewegungsmelder led, led außenwandleuchte, außenleuchte mit bewegungsmelder solar, Außenlampe-n, Wand, Außenleuchte-n, Außenwandleuchte-n, Außenwand-Beleuchtung, Hausbeleuchtung, Hauswand, Hauseingang, außen, Fassaden-Leuchten, Fassadenbeleuchtung, Terrassenbeleuchtung, Terrassenlampe-n, Gartenleuchten, Carport, mit, Strom, Bewegungsmelder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,91*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 70,91* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 91,56*
€ 108,96
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 89,74*
€ 106,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 87,09*
€ 103,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 82,61*
€ 98,31
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 70,91*
€ 84,38
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7516-750
ab € 28,10*
Ähnlich
Konstsmide
7522-750
ab € 22,03*
Ähnlich
meineWunschleuchte
SP1UP92BWA
ab € 23,34*
Ähnlich
Reality Leuchten
R24266232
ab € 39,29*
Ähnlich
QUOIZEL
QN-EAMES-LED-L-EK
ab € 199,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.