Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausgefallene LED Außenwandleuchte GANGES mit Bewegungsmelder in Anthrazit IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausgefallene LED Außenwandleuchte GANGES mit Bewegungsmelder in Anthrazit IP54
Ausgefallene LED Außenwandleuchte GANGES mit Bewegungsmelder in Anthrazit IP54
Ausgefallene LED Außenwandleuchte GANGES mit Bewegungsmelder in Anthrazit IP54
Ausgefallene LED Außenwandleuchte GANGES mit Bewegungsmelder in Anthrazit IP54
Ausgefallene LED Außenwandleuchte GANGES mit Bewegungsmelder in Anthrazit IP54
Ausgefallene LED Außenwandleuchte GANGES mit Bewegungsmelder in Anthrazit IP54
Ausgefallene LED Außenwandleuchte GANGES mit Bewegungsmelder in Anthrazit IP54
Ausgefallene LED Außenwandleuchte GANGES mit Bewegungsmelder in Anthrazit IP54
Artikel-Nr.:
     1609-221769142
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     221769142
EAN/GTIN:
     4017807303568
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Ausgefallene LED Außenwandleuchte GANGES mit Bewegungsmelder in Anthrazit IP54

Gerade in der dunklen Jahreszeit sind Außenleuchten unverzichtbar, hier trifft Funktionalität auf modernes, innovatives Design!

Die LED Außenwandleuchte GANGES passt sich durch ihr ausgefallenes Design fast jedem Bereich an und ist dank des eingebauten Bewegungsmelders, mit einer Reichweite von 9 Metern und einem Erfassungswinkel 120° eine ideale Außenbeleuchtung für den Hauseingang, Einfahrten oder für die Terrassen. Gefertigt ist die Wandlampe für außen aus wetterfestem Druckguss Aluminium versehen mit einer Abdeckung aus weißem Acryl. Durch die Oberfläche in Anthrazit wirkt sie dabei besonders elegant.

Mit einer Höhe von 15 cm sowie einer Breite von 17 cm und Tiefe von 15 cm ist die Fassadenleuchte auch bei der Gartengestaltung sehr gut als dekorative Wegeleuchte geeignet. Ihre gleichmäßig nach unten gebündelte Ausleuchtung sorgt für schönen Lichteffekte an Ihrer Hauswand .

Dank Schutzart IP54 kann das moderne Downlight in so gut wie jedem Outdoor Bereich zur Außenbeleuchtung eingesetzt werden, z.B. als Außenbeleuchtung für Ihren Eingangsbereich, als Terrassenbeleuchtung oder auch als Wegeleuchte an Hauswänden.

Ganz gleich für welchen Zweck Sie Ihre Wandleuchte benötigen, ob Sie auf der Suche nach LED Außenwandleuchten zur Fassadenbeleuchtung im Eingangsbereich sind, nach modernen Terrassenlampen oder nach weisenden Wegeleuchten, all diesen Ansprüchen wird die Trio Leuchte in jeder Hinsicht gerecht.

Die Außenlampe ist mit einem fest verbauten SMD LED Modul ausgestattet, welches mit einer Leistung von 9 Watt und 1000 Lumen bei einer Lichtfarbe von 3000 Kelvin für eine angenehme Beleuchtung in warmweiß sorgt.

Kombinieren Sie die Außenwandbeleuchtung mit den passenden Wegeleuchten, ob mit der 100cm hohen Pollerleuchte oder der 50cm hohen Sockelleuchte.

Auch zu finden unter: Außenbeleuchtung, Fassadenbeleuchtung, Hauseingangsbeleuchtung, Wegeleuchten, Gartenbeleuchtung, Gartenlicht, Wegbeleuchtung, Terrassenleuchten, Terrassenlampen, Fassadenleuchten, Fassadenlampen, Wandaußenleuchten,
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium, Acryl, Guss
Farbe:
Anthrazit matt - Weiß
Abmessungen:
Höhe: 15 cm, Breite: 17 cm, Tiefe: 12 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 9 Watt)
Lichtstärke:
1 x 1000 Lumen = 1000 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Ja - Erfassung 120 ° / Reichweite 9 m
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP54 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,715 kg
Weitere Suchbegriffe: LED Außenwandleuchte, Außenleuchte mit Bewegungsmelder, Sensor Außenleuchte, Sensorleuchte, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, außenleuchte mit bewegungsmelder led, led außenwandleuchte, außenleuchte mit bewegungsmelder solar, Wandlampen, Wandleuchten, Außenlampen, Außenleuchten, Außenwandleuchten, Außenwandlampen, Lampen, Leuchten, für, fürs, Wand, Hauswand, Eingang, Terrasse, Garten, Wege, Fassade, Außenwand, LED, IP54, Anthrazit, außen, aussen, Bewegungsmelder, Bewegungssensor, Sensor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 81,94*
€ 95,67*
1
€ 5,95*
ab € 77,99*
€ 100,48*
Lager 1609
1
€ 4,95*
ab € 78,75*
€ 101,38*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,38*
€ 120,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,16*
€ 119,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,43*
€ 112,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,94*
€ 109,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,75*
€ 93,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
533195
ab € 81,86*
Ähnlich
TRIO Leuchten
533157
ab € 54,59*
Ähnlich
TRIO Leuchten
221160142
ab € 65,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.