| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-21328 Herst.-Nr.: 21328 EAN/GTIN: 4003694213288 |
| |
|
| | |
| Deckenleuchte CARRE eckig 50x50cm groß mit Leinen Stoffschirm Grau Lichtdesign in seiner schönsten Form verspricht diese auffällige Deckenleuchte: Unkonventionell, kreativ und designorientiert! Minimalistische Leuchten wie diese Honsel Deckenleuchte der Serie CARRE setzen spannende Akzente und rücken Räume ins rechte Licht. Die Auswahl der Farben und Formen schafft Kontraste - geschickt kombiniert entstehen eine gemütliche Komponente und ein stilvolles Ambiente. Die moderne Design Deckenleuchte setzt sich aus einem runden Leinenstoffschirm in Grau mit weißer Acrylblende und einem sandschwarzen, eckigen Metallrahmen zusammen. Die Gesamgröße der Leuchte beträgt 50x50 cm mit einer Deckenabhängung von 18 cm. Der moderne Look wird durch den angesagten Farb- und Materialmix perfekt abgerundet und sorgt für ein tolles Erscheinungsbild. So sanft und atmosphärisch wie die Lichtspiele dieser Deckenleuchte, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als zeitgemäße Deckenbeleuchtung in Fluren und Dielen, als stylische Deckenlampe im Wohnzimmer oder als moderne Designerlampe in Ihrem Schlafzimmer. Ganz gleich welche Art von Deckenleuchten Sie benötigen, ob Sie auf der Suche nach angesagten Wohnraumleuchten, Wohnzimmerlampen oder extravaganten Schlafzimmerlampen sind, all diesen Ansprüchen wird die zeitgemäße Deckenlampe in jeder Hinsicht gerecht. Das Deckenlicht ist mit drei E14 Fassungen ausgestattet und für Leuchtmittel bis maximal je 25 Watt geeignet. Weitere Informationen: | | Material: | Textil / Stoff, Metall | Farbe: | Schwarz matt - Grau, Weiß | Abmessungen: | Höhe: 18 cm, Breite: 50 cm, Tiefe: 50 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (3 x E14 / max. 25 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 4,76 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deckenleuchten, Deckenlampen, Deckenbeleuchtung, Deckenlicht, 3, dreiflammige, mehrflammige, mit, aus, fürs, über, und, Lampenschirm, Stoffschirm, Textilschirm, Leinen, schwarz, grau, mehrfarbig, viereckige, quadratische, große, lineare, geometrische, schöne, minimalistische, moderne, ausgefallene, stylische, Designlampen, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Wohnraumleuchten, Couchtisch, Flurlampen, Flurleuchten, Flurbeleuchtung, Diele, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten |
| | |
| |