Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenleuchte rund mit LED dimmbar - Stoffschirm Leinen Grau Ø 45cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Deckenleuchte rund mit LED dimmbar - Stoffschirm Leinen Grau Ø 45cm
Deckenleuchte rund mit LED dimmbar - Stoffschirm Leinen Grau Ø 45cm
Deckenleuchte rund mit LED dimmbar - Stoffschirm Leinen Grau Ø 45cm
Deckenleuchte rund mit LED dimmbar - Stoffschirm Leinen Grau Ø 45cm
Deckenleuchte rund mit LED dimmbar - Stoffschirm Leinen Grau Ø 45cm
Deckenleuchte rund mit LED dimmbar - Stoffschirm Leinen Grau Ø 45cm
Artikel-Nr.:
     1609-212LM58
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     212LM58
EAN/GTIN:
     4260768179479
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

Deckenleuchte rund mit LED dimmbar - Stoffschirm Leinen Grau Ø 45cm

Diese runde Deckenleuchte verspricht Lichtdesign in besonders schöner Form. Mit ihrem ansprechendem und dekorativen Design wird sie schnell zum neuen Blickfang in Ihrem Wohnraum.

Das zeitlose Erscheinungsbild der Deckenleuchte sorgt im Zusammenspiel mit der satinierten Abdeckung aus Acryl für ein wohnliches Licht Ambiente. Der graue Schirm aus Leinen Stoff hat einen Durchmesser von 45 cm und ist mit einer Höhe von 12 cm recht flach.

Die Einsatzmöglichkeiten dieser Deckenleuchte sind so vielfältig wie ihre Lichtspiele: Ob als stylishe Deckenbeleuchtung in Fluren und Dielen, als zeitgemäße Deckenlampe im Wohnzimmer oder als dezente Designerlampe in Ihrem Schlafzimmer.

Ganz gleich, ob Sie auf der Suche nach modernen Wohnraumleuchten, Wohnzimmerlampen oder zeitgemäßen Schlafzimmerlampen sind, ob Sie diese Leuchte als Einzelstück montieren oder mehrere dieser Deckenleuchten als Gruppe arrangieren, all diesen Ansprüchen wird die Deckenlampe in jeder Hinsicht gerecht.

Die Deckenleuchte ist mit drei E14 Fassungen ausgestattet und wird inklusive passender LED Leuchtmittel mit einer Leistung von jeweils 5 Watt und 400 Lumen in Warmweiß geliefert. Diese sind dimmbar und lassen sich bei zusätzlichem Einbau eines geeigneten Wanddimmers über Ihre Hausinstallation regulieren, so dass Sie für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen können.
Weitere Informationen:
Material:
Acryl, Textil / Stoff
Farbe:
Grau - Weiß
Abmessungen:
Höhe: 12 cm, Durchmesser: 45 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (3 x E14 / 5 Watt)
Lichtstärke:
3 x 400 Lumen = 1200 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,6 kg
Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte 3000k, anbaudeckenleuchte e14, deckenanbauleuchte, Deckenleuchte-n, Deckenlampe-n, Decken-beleuchtung, Deckenlicht, rund-e, flach-e, Stofflampe, Stoff-schirm, Lampenschirm, Leinen-schirm, mit, aus, grau, und, für, design-klassiker, LED, dimmbar-e, Wohnzimmer-lampe, Schlafzimmer-lampe, Flur-beleuchtung, Diele
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,41*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 90,41* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 115,76*
€ 137,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 113,16*
€ 134,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 107,81*
€ 128,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 102,20*
€ 121,62
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 90,41*
€ 107,59
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
200LM08
ab € 99,14*
Ähnlich
meineWunschleuchte
6039LM311
ab € 82,82*
Ähnlich
Smartwares
IDELM60036
ab € 54,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.