Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wandleuchte mit Leselampe & rundem Stoffschirm in Beige, Höhe 30cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Wandleuchte mit Leselampe & rundem Stoffschirm in Beige, Höhe 30cm
LED Wandleuchte mit Leselampe & rundem Stoffschirm in Beige, Höhe 30cm
LED Wandleuchte mit Leselampe & rundem Stoffschirm in Beige, Höhe 30cm
LED Wandleuchte mit Leselampe & rundem Stoffschirm in Beige, Höhe 30cm
LED Wandleuchte mit Leselampe & rundem Stoffschirm in Beige, Höhe 30cm
LED Wandleuchte mit Leselampe & rundem Stoffschirm in Beige, Höhe 30cm
LED Wandleuchte mit Leselampe & rundem Stoffschirm in Beige, Höhe 30cm
LED Wandleuchte mit Leselampe & rundem Stoffschirm in Beige, Höhe 30cm
LED Wandleuchte mit Leselampe & rundem Stoffschirm in Beige, Höhe 30cm
LED Wandleuchte mit Leselampe & rundem Stoffschirm in Beige, Höhe 30cm
Artikel-Nr.:
     1609-21287LM9236
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     21287LM9236
EAN/GTIN:
     4262382968804
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Wandleuchte mit Leselampe & rundem Stoffschirm in Beige, Höhe 30cm

Diese Wandleuchte mit flexibler LED Leselampe ist die perfekte Ergänzung für Ihr Schlaf- oder Wohnzimmer.

Mit ihrem skandinavischen Design und einem runden Stoffschirm in Leinenoptik fügt sich die 30cm hohe Wandlampe super in jede Einrichtung ein. Inspiriert von der nordischen Ästhetik, vereint sie minimalistisches Design, klare Linien und natürliche Materialien zu einer harmonischen Einheit.

Dank des flexiblen Arms der LED Leselampe können Sie das Licht genau dorthin lenken, wo Sie es benötigen. Ebenfalls sind die Leuchtquellen getrennt schaltbar was bedeutet, dass Sie entweder nur den Hauptlichtschirm einschalten können, um eine sanfte Hintergrundbeleuchtung zu erzeugen, oder die LED Leselampe alleine verwenden können, um gezielt Licht auf ein Buch oder eine Zeitschrift zu lenken. Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, die Beleuchtung an Ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen und eine angenehme Atmosphäre zu schaffen.

Sie kann entweder über Ihrem Bett, Ihrem Nachttisch oder Ihrem Sofa angebracht werden, um eine angenehme Beleuchtung im Wohnzimmer zu erzeugen oder für ein schönes Leselicht zu sorgen.

*Inkl. 1x austauschbarem E27 LED Leuchtmittel mit 7 Watt, 806 Lumen, 2700 K warmweiß
*Leselampe mit fest verbautem LED mit 3,1 Watt
Weitere Informationen:
Material:
Holz, Textil / Stoff
Farbe:
Holz - Beige
Abmessungen:
Höhe: 30 cm, Breite: 18 cm, Tiefe: 18 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 7 Watt)
Lichtstärke:
1 x 806 Lumen = 806 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Zusatz Lichtquelle:
Ja - LED Fest verbaut (1 x 3,1 Watt)
Zusatz Lichtstärke:
1 x 310 Lumen = 310 Lumen
Zusatz Lichtfarbe:
warmweiß 3000 Kelvin
Dimmbar:
Ja - stufenweise dimmbar über Schalter
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter - getrennt schaltbar
Schwenkbarkeit:
Ja – schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,85 kg
Weitere Suchbegriffe: Leselampe, Leseleuchte, Steckdosenleuchte, anbauleuchte 3000k, anbauleuchte, anbauleuchte e27, wand-leuchte, wandlampe, innen, led, mit, schalter, skandi-navisch, holz-lampe, beige, holzleuchten, stoff-lampe, leselampe, bett, leseleuchten, wohnzimmer-lampen, schlafzimmer-lampen, design-klassiker, wand-beleuchtung, schwenkbar, schwenkarm, rund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,92*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 79,92* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 102,92*
€ 122,47
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 101,26*
€ 120,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 97,48*
€ 116,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 92,43*
€ 109,99
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 79,92*
€ 95,10
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
20267LM131
ab € 19,66*
Ähnlich
meineWunschleuchte
303LM09
ab € 45,69*
Ähnlich
meineWunschleuchte
271170S201
ab € 49,72*
Ähnlich
TRIO Leuchten
27147LM207
ab € 50,31*
Ähnlich
TRIO Leuchten
2006LM132
ab € 49,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.