| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-21287LM0236 Herst.-Nr.: 21287LM0236 EAN/GTIN: 4262382968798 |
| |
|
| | |
| LED Wandleuchte mit Leselampe & eckigem Stoffschirm in Beige, Höhe 30cm Diese Wandleuchte mit flexibler LED Leselampe ist die perfekte Ergänzung für Ihr Schlaf- oder Wohnzimmer. Mit ihrem skandinavischen Design und einem eckigen Stoffschirm in Leinenoptik fügt sich die 30cm hohe Wandlampe super in jede Einrichtung ein. Inspiriert von der nordischen Ästhetik, vereint sie minimalistisches Design, klare Linien und natürliche Materialien zu einer harmonischen Einheit. Dank des flexiblen Arms der LED Leselampe können Sie das Licht genau dorthin lenken, wo Sie es benötigen. Ebenfalls sind die Leuchtquellen getrennt schaltbar was bedeutet, dass Sie entweder nur den Hauptlichtschirm einschalten können, um eine sanfte Hintergrundbeleuchtung zu erzeugen, oder die LED Leselampe alleine verwenden können, um gezielt Licht auf ein Buch oder eine Zeitschrift zu lenken. Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, die Beleuchtung an Ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen und eine angenehme Atmosphäre zu schaffen. Sie kann entweder über Ihrem Bett, Ihrem Nachttisch oder Ihrem Sofa angebracht werden, um eine angenehme Beleuchtung im Wohnzimmer zu erzeugen oder für ein schönes Leselicht zu sorgen. *Inkl. 1x austauschbarem E27 LED Leuchtmittel mit 7 Watt, 806 Lumen, 2700 K warmweiß *Leselampe mit fest verbautem LED mit 3,1 Watt Weitere Informationen: | | Material: | Holz, Textil / Stoff | Farbe: | Holz - Beige | Abmessungen: | Höhe: 30 cm, Breite: 25 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 7 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 806 Lumen = 806 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (2700 Kelvin) | Zusatz Lichtquelle: | Ja - LED Fest verbaut (1 x 3,1 Watt) | Zusatz Lichtstärke: | 1 x 310 Lumen = 310 Lumen | Zusatz Lichtfarbe: | warmweiß 3000 Kelvin | Dimmbar: | Ja - stufenweise dimmbar über Schalter | An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter - getrennt schaltbar | Schwenkbarkeit: | Ja – schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,89 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leselampe, Leseleuchte, Steckdosenleuchte, anbauleuchte 3000k, anbauleuchte, anbauleuchte e27, wand-leuchte, wandlampe, innen, led, mit, schalter, skandi-navisch, holz-lampe, beige, holzleuchten, stoff-lampe, leselampe, bett, leseleuchten, wohnzimmer-lampen, schlafzimmer-lampen, design-klassiker, wand-beleuchtung, schwenkbar, schwenkarm, eckig |
| | |
| |