| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-2124LM232 Herst.-Nr.: 2124LM232 EAN/GTIN: 4260618147856 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dimmbare Up & Down Innenwandleuchte aus schwarz mattem Metall mit 2 LEDs Zeitlos moderner LED Wandstrahler mit 2 dimmbaren LEDs Diese zeitgemäße Wandleuchte verleiht jedem Wohnbereich das Gewisse etwas! Dank des eleganten Designs aus schwarz mattem Metall ist diese LED Innenlampe schon im Hellen ein wahrer Hingucker. Die Wandleuchte ist jedoch nicht nur optisch attraktiv, sondern überzeugt auch durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Der Wandstrahler setzt Kunststücke, Bildwerke oder antike und wertvolle Vasen gekonnt in Szene. Dieser dimmbarer Wandstrahler leistet nicht nur als klassische Wohnzimmerlampe oder Flurlampe zuverlässige Dienste, sondern eignet sich darüber hinaus hervorragend neben Ihrem Bett im Schlafzimmer. Die Leuchte, die eine Breite von 6 cm, eine Höhe von 18 cm sowie eine Ausladung von 8 cm hat, verfügt über zwei eingebaute Spots. Diese sorgen für eine optimale Oben- & Untenbeleuchtung. Ganz gleich, welche Art von Wandlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Flurleuchten, Schlafzimmerlampen, Büroleuchten oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, diese universell einsetzbare Wandleuchte wird all Ihren Ansprüchen gewiss gerecht! * Geeignet für 2 x GU10 Leuchtmittel bis max. 35W / Leuchte wird mit 2 dimmbaren LEDs mit 5 Watt, 400 Lumen und 3000 Kelvin in Warmweiß geliefert. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Metall | Farbe: | Schwarz matt | Abmessungen: | Höhe: 18 cm, Tiefe: 8 cm, Durchmesser: 6 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (2 x GU10 / 5 Watt) | Lichtstärke: | 2 x 400 Lumen = 800 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation | An / Aus Schalter: | Nein | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,3 kg | Produktart: | Wandleuchten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Wandleuchten, Wandlampen, Wandstrahler, Wandspots, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchte, Flurlampen, Flurleuchten, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Up and Down, Spots, mit, LED, für, Innen, Schwarz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |