Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hausnummernleuchte MERSEY mit Dämmerungssensor in Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hausnummernleuchte MERSEY mit Dämmerungssensor in Anthrazit
Hausnummernleuchte MERSEY mit Dämmerungssensor in Anthrazit
Hausnummernleuchte MERSEY mit Dämmerungssensor in Anthrazit
Hausnummernleuchte MERSEY mit Dämmerungssensor in Anthrazit
Hausnummernleuchte MERSEY mit Dämmerungssensor in Anthrazit
Hausnummernleuchte MERSEY mit Dämmerungssensor in Anthrazit
Hausnummernleuchte MERSEY mit Dämmerungssensor in Anthrazit
Hausnummernleuchte MERSEY mit Dämmerungssensor in Anthrazit
Hausnummernleuchte MERSEY mit Dämmerungssensor in Anthrazit
Hausnummernleuchte MERSEY mit Dämmerungssensor in Anthrazit
Hausnummernleuchte MERSEY mit Dämmerungssensor in Anthrazit
Artikel-Nr.:
     1609-212160242
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     212160242
EAN/GTIN:
     4017807529340
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Hausnummernleuchte MERSEY mit Dämmerungssensor in Anthrazit

Moderne Außenwandlampe/Hausnummernleuchte MERSEY mit integriertem Dämmerungssensor aus dem Hause Trio Leuchten.

Die moderne Außenwandlampe MERSEY überzeugt durch ihr schlichtes Design und ihre Funktionalität.
Durch das mitgelieferte Hausnummernset lässt sich die Wandlampe ganz praktisch als Hausnummernleuchte nutzen.
Dank integriertem Dämmerungssensor schaltet sich die Leuchten selbstständig bei einsetzender Dämmerung ein und bei Tageslichtanbruch wieder aus, sodass die Hausnummer zu jeder Tages-und Nachtzeit sichtbar ist.

Die 28cm hohe Leuchte ist mit ihrer Breite von 18cm und einer Tiefe von 11cm flach und findet so an nahezu jeder Fassade problemlos ihren Platz.
Die zeitlose Farbgebung in Anthrazit rundet das angenehme Erscheinungsbild der Wandleuchte ab.

Geeignet ist die Leuchte für zwei E14 Leuchtmittel bis max. 40 Watt (nicht im Lieferumfang enthalten)
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff, Aluminium
Farbe:
Anthrazit matt - Weiß
Abmessungen:
Höhe: 28 cm, Breite: 18 cm, Tiefe: 11 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (2 x E14 / max. 40 Watt)
Bewegungsmelder:
Nein
Dämmerungssensor:
Ja von 40 LUX bis 150 LUX
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,065 kg
Weitere Suchbegriffe: Hausnummernleuchte, anbauleuchte, LED, Außenleuchte, Außenlampe, Außenwandleuchte, Außenwandlampe, Fassadenlampe, Fassadenleuchte, Fassadenbeleuchtung, Terrassenlampe, Terrassenleuchte, Außenbereich, Aussen, beleuchtet, beleuchtete, Hausnummer, Hausnummernleuchten, Hausnummernbeleuchtung, Außenbeleuchtung, wegeleuchte, wegleuchte, wegebeleuchtung, wegbeleuchtung, garten, Gartenbeleuchtung, anthrazit, Balkonlampe, balkonleuchte, balkon, beleuchtung, flache, moderne, modern, mit, strom, hausbeleuchtung, Dämmerungssensor
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 38,50*
€ 52,37*
Frei Haus
ab € 39,45*
€ 53,40*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 51,63*
€ 68,63*
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 85,16*
€ 108,41*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,63*
€ 81,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,98*
€ 79,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,34*
€ 76,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,79*
€ 72,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,11*
€ 70,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7522-750
ab € 22,16*
Ähnlich
Konstsmide
7655-750
ab € 32,81*
Ähnlich
TRIO Leuchten
228360142
ab € 21,51*
Ähnlich
TRIO Leuchten
533057
ab € 47,04*
Ähnlich
TRIO Leuchten
533259
ab € 57,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.