| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-211660135 Herst.-Nr.: 211660135 EAN/GTIN: 4017807603439 |
| |
|
| | |
| Außen Wandlaterne ARDILA in Schwarz & Holzoptik mit Glasschirm, Höhe 19cm Außen Wandlaterne im modernen Landhausstil in Schwarz matt und Holzoptik. Die Serie ARDILA schenkt Ihrem Outdoorbereich eine zeitlose Modernität. Durch das besondere Design mit Holzoptik und dem Lampenschirm aus klarem Glas, der für die typische Laternenoptik sorgt, erzeugt die Lampe eine angenehme Atmosphäre und stimmungsvolle Lichtakzente auf der Terrasse oder dem Balkon. Gefertigt aus witterungsbeständigem Druckguss Aluminium in Schwarz und Holznachbildung, ist sie mit dem klaren Glas ein Hingucker in Ihrem Außenbereich. Und kann Schutzart IP44 in fast jedem Outdoor Bereich eingesetzt werden. Darüber hinaus ist die Wandleuchte mit einem Dämmerungssensor ausgestattet, so schaltet sich das Licht bei zunehmender Dunkelheit automatisch ein und in der Dämmerung wieder aus. Bei Bedarf kann der Sensor über einen Schalter ausgeschaltet werden. Mit einer Höhe von 19cm sowie einer Breite von 11,5cm und einer Tiefe von 15cm ist die Wandlampe eine ideale Außenbeleuchtung für den Hauseingang, Einfahrten oder für die Terrassen. Ausgestattet mit einer E27 Fassung ist die Leuchte geeignet für Leuchtmittel mit max. 40 Watt. Dies ist nicht im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Aluminium, Guss | Farbe: | Holz, Schwarz - Transparent | Abmessungen: | Höhe: 19 cm, Breite: 11,5 cm, Tiefe: 15 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 20 Watt) | Bewegungsmelder: | Nein | Dämmerungssensor: | Ja von 50 LUX bis 10 LUX einstellbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,98 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, pfeilerleuchte, Außenwandlampen, Wandlaterne, Außenleuchten, Außenlampen, Fassadenbeleuchtung, Terrassenleuchten, Terrassenlampen, Fassadenleuchte, Terrassenbeleuchtung, rund, Außenbeleuchtung, Hausbeleuchtung, für, Hauswand, Außen, Wandbeleuchtung, draußen, modern, kleine, Außenbereich, Laternen, wetterfest, aussen, mit, glas, lampenschirm, landhausstil, balkon, beleuchtung, carport, Balkon, Holzoptik, Glas, Schirm |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 6 | | € 4,95* | ab € 38,42* | € 47,97* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 38,43* | € 51,97* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 39,68* | € 55,86* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 48,61* | € 64,41* | | | | Lager 1609 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 67,53* | € 87,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|