Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenstrahler Weiß 4flammig, Gitterlampe schwenkbar, 60cm lang


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Deckenstrahler Weiß 4flammig, Gitterlampe schwenkbar, 60cm lang
LED Deckenstrahler Weiß 4flammig, Gitterlampe schwenkbar, 60cm lang
LED Deckenstrahler Weiß 4flammig, Gitterlampe schwenkbar, 60cm lang
LED Deckenstrahler Weiß 4flammig, Gitterlampe schwenkbar, 60cm lang
LED Deckenstrahler Weiß 4flammig, Gitterlampe schwenkbar, 60cm lang
LED Deckenstrahler Weiß 4flammig, Gitterlampe schwenkbar, 60cm lang
LED Deckenstrahler Weiß 4flammig, Gitterlampe schwenkbar, 60cm lang
Artikel-Nr.:
     1609-20LM393
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     20LM393
EAN/GTIN:
     4260618140857
Suchbegriffe:
Decke-nleuchten
Deckenlampe-n
Deckenstrahler
Spots-trahler

LED Deckenstrahler Weiß 4flammig, Gitterlampe schwenkbar, 60cm lang

Dieser 4flammige Deckenstrahler überzeugt durch sein auffälliges Design im angesagten Industrial Look. Mit dem matt weißen Metallkorpus und den Gitter Lampenschirmen ist der Strahler ein toller Blickfang in Ihrem Wohnraum.

Das besondere Erscheinungsbild des 60cm langen Deckenstrahlers entsteht nicht zuletzt durch die vier "Käfige" aus Metall, die den Blick freigeben auf die innenliegenden Leuchtmittel. Besonders im eingeschalteten Zustand entfaltet der Strahler, dessen Spots und Arme schwenkbar sind, seine gesamte Schönheit, indem die Gitterform der Lampenschirme für interessante Lichtspiele sorgt.

Der Deckenstrahler ist mit vier E14 Fassungen ausgestattet und wird inklusive passender LED Leuchtmittel mit einer Leistung von jeweils 4 Watt und 470 Lumen in Warmweiß geliefert.
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Weiß matt
Abmessungen:
Höhe: 18 cm, Breite: 60 cm, Tiefe: 8 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (4 x E14 / 4 Watt)
Lichtstärke:
4 x 470 Lumen = 1880 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Leuchte ist dimmbar – Leuchtmittel ist nicht dimmbar
Schwenkbarkeit:
Ja – drehbar & schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,694 kg
Produktart:
Deckenleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,41*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 66,41* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 85,64*
€ 101,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 84,29*
€ 100,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 80,83*
€ 96,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 77,26*
€ 91,94
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 66,41*
€ 79,03
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
54802LM4
ab € 55,77*
Ähnlich
meineWunschleuchte
213LM85
ab € 36,63*
Ähnlich
meineWunschleuchte
213LM87
ab € 55,18*
Ähnlich
meineWunschleuchte
R80164LM002
ab € 63,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.