| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-206967132 Herst.-Nr.: 206967132 EAN/GTIN: 4017807543803 |
| |
|
| | |
| Außenwandleuchte ELVO Laterne stehend, Aluminium Schwarz Höhe 49cm Die Außenwandleuchte ELVO aus dem Hause Trio Leuchten bringt nostalgisches Flair an Fassaden und Hauswände. Die 49cm hohe stehende Außenwandlaterne ist aus schwarzem Druckgussaluminium gefertigt und beleuchtet zuverlässig Hauswände und Eingangsbereiche und schafft dabei eine stimmungsvolle Lichtatmosphäre. Die antike Laternenoptik verleiht der Wandleuchte einen besonderen Charme und macht sie zu einem zeitlos schönen Hingucker. Die Außenleuchte ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und ist für ein Leuchtmittel bis max. 60 Watt geeignet. (Leuchtmittel ist nicht im Lieferumfang enthalten). Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Aluminium | Farbe: | Schwarz matt - Transparent | Abmessungen: | Höhe: 49 cm, Breite: 18 cm, Tiefe: 24 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 60 Watt) | Bewegungsmelder: | Nein | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP23 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 1,4 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: außenwandleuchte e27, außen wandleuchte, außenwandleuchten, außenwandlampen, außenwandbeleuchtung, wandlaternen, außenleuchten, außenlampen, außenbeleuchtung, außenlicht, outdoor, außenlaterne, fassadenlampen, fassadenleuchten, fassadenbeleuchtung, hauswand, haustür, hauseingang, hausbeleuchtung, terrassenbeleuchtung, terrassenleuchten, terrassenlampen, balkonleuchten, balkonlampen, balkonbeleuchtung, mit, strom, antike, nostalgische, landhausstil, aluminium, schwarze, aussen, stehende |
| | |
| |