| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-206400S-279 Herst.-Nr.: 206400S-279 EAN/GTIN: 4260618142363 |
| |
|
| | |
| LED Wandleuchte in gold foliert, up & down Strahler, Höhe 16,5cm LED Wandleuchten tauchen Räume in stimmungsvolles Licht und komplementieren den eigenen Stil! Schaffen Sie moderne Lichtakzente und ein stimmungsvolles Ambiente, über einen oberen und einen unteren Lichtaustritt wird ein effektvoller Lichtkegel gestaltet, der ein harmonisches Gesamtbild kreiert. Als Akzent- bzw. Dekorationsbeleuchtung in Ihrem Wohnzimmer oder im Flur bietet die Designleuchte vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Durch die hochwertige Verarbeitung aus Metall und die neutrale Farbgebung in gold foliert, lässt sie sich in nahezu alle modernen Einrichtungsstile integrieren. Die runde Wandleuchte hat eine Größe von 16,5cm, 6cm Durchmesser sowie eine Auslage von 10cm und wird inklusive zwei GU10 LED Leuchtmitteln mit einer Leistung von jeweils 3 Watt und 250 Lumen in Warmweiß geliefert. Durch das sehr elegante Design passt sich dieser up and down Strahler nicht nur jedem Wohnbereich an, sondern ist auch im Arbeits- und Empfangsbereich für Hotels oder Praxen sehr gut geeignet. Ganz gleich, welche Art von Wandlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Flurlampen und Bürolampen oder nach sonstigen LED Wohnraumleuchten sind, diese vielseitige Wandleuchte wird Ihrem individuellen Anspruch mit Sicherheit gerecht. Auch zu finden unter: Leselampen, Wandleuchten innen, Wandleuchten Wohnzimmer, Wohnzimmerleuchten, Schlafzimmerlampe, Wandspots, Flurlampen, moderne Wandleuchte, Design Wandleuchte, Designerlampen, Wandleuchte modern, Wandleuchte innen, Wandlampe innen, Weitere Informationen: | | Material: | Metall | Farbe: | Gold Blattgold | Abmessungen: | Höhe: 16,5 cm, Tiefe: 10 cm, Durchmesser: 6 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (2 x GU10 / 3 Watt) | Lichtstärke: | 2 x 250 Lumen = 500 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Nein - Leuchte ist dimmbar – Leuchtmittel ist nicht dimmbar | An / Aus Schalter: | Nein | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,54 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LEDs mit Stecksockel, anbauleuchte 3000k, leds mit stecksockel, anbauleuchte gu10, LED, gold, goldfoliert, up and down, up & down, rund, innen, modern, Design, Metall, Wand, Lese, Bilder, Spiegel, Büro, Strahler, Leuchten, Lampen, Spots |
| | |
| |