Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dimmbare LED Deckenleuchte GOTLAND Ø 40cm, IP44, nickel matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dimmbare LED Deckenleuchte GOTLAND Ø 40cm, IP44, nickel matt
Dimmbare LED Deckenleuchte GOTLAND Ø 40cm, IP44, nickel matt
Dimmbare LED Deckenleuchte GOTLAND Ø 40cm, IP44, nickel matt
Dimmbare LED Deckenleuchte GOTLAND Ø 40cm, IP44, nickel matt
Dimmbare LED Deckenleuchte GOTLAND Ø 40cm, IP44, nickel matt
Dimmbare LED Deckenleuchte GOTLAND Ø 40cm, IP44, nickel matt
Dimmbare LED Deckenleuchte GOTLAND Ø 40cm, IP44, nickel matt
Dimmbare LED Deckenleuchte GOTLAND Ø 40cm, IP44, nickel matt
Artikel-Nr.:
     1609-20252
Hersteller:
     Fischer & Honsel
Herst.-Nr.:
     20252
EAN/GTIN:
     4001133202527
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

Dimmbare LED Deckenleuchte GOTLAND Ø 40cm, IP44, nickel matt

Runde und flache LED Deckenlampe aus dem Hause Honsel Leuchten.

Mit ihrem schlichten und zeitlosen Design passt diese LED Deckenlampe einfach zu jedem Einrichtungsstil.

Dank ihrer Schutzart IP44 ist sie auch optimal als Badezimmerlampe einsetzbar. Somit können Sie die matte Innenleuchte als Wohnzimmerleuchte, Schlafzimmerlampe oder zur Badezimmerbeleuchtung verwenden.

Falls Sie einen Flur oder Dielenbereich haben und diesen mit einer effektiven Innenbeleuchtung versehen möchten, dann ist diese Deckenleuchte genau das Richtige für Sie. Diese runde Deckenlampe ist Dank des schlichten, flachen und weißen Designs auch prima als Bürolampe tauglich.

Ganz gleich, welchen Anspruch Sie an eine individuelle Beckenbeleuchtung haben, diese Innenlampe wird gewiss all Ihren Ansprüchen gerecht!

Der Korpus der runden Deckenleuchte besteht aus einer nickelmatten Umrandung und einer weißen Abdeckung aus Acrylglas. Der Gesamtdurchmesser der Leuchte beträgt 40 cm.

Das fest eingebaute LED Modul hat eine Leistung von 20 Watt, 2600 Lumen sowie 3000 Kelvin in Warmweiß. Mittels eines herkömmlichen Wandschalters lässt sich die Deckenlampe zusätzlich in 3 Stufen dimmen, so dass Sie ein auf Ihre persönlichen Wünsche abgestimmtes Deckenlicht haben, mit dem sich eine individuelle Wohnraumbeleuchtung einstellen lassen.

Auch zu finden unter: Badezimmerlampen, Badleuchten, Badlampen, Deckenbeleuchtung, Wohnraumleuchten, LED Badleuchte
Weitere Informationen:
Material:
Acryl, Metall
Farbe:
Silber matt - Weiß
Abmessungen:
Höhe: 3 cm, Durchmesser: 40 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 20 Watt)
Lichtstärke:
1 x 2600 Lumen = 2600 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - stufenweise dimmbar über Schalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
1,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Wandanbaulampe, Wandanbauleuchte, Bad-Deckenleuchte, Baddeckenleuchte, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, anbaudeckenleuchte 3000k, deckenanbauleuchte, led anbaudeckenleuchte ip44, Deckenleuchten, Deckenlampen, Deckenleuchte, LED, runde, flache, Wohnzimmerlampen, für, Wohnzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Flurlampen, moderne, Deckenlicht, dimmbare, weiße, Deckenschalen, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Flure, Dielen, Badleuchten, IP44, Badbeleuchtung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 62,37*
€ 87,83*
€ 5,46*
ab € 69,56*
€ 89,58*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 76,60*
€ 98,61*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,61*
€ 117,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,46*
€ 114,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,24*
€ 110,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,83*
€ 105,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,60*
€ 91,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRIO Leuchten
6105011-01
ab € 11,06*
Sonstiges
TRIO Leuchten
512617
ab € 10,96*
Sonstiges
TRIO Leuchten
512192
ab € 9,84*
Sonstiges
TRIO Leuchten
512787
ab € 42,79*
Sonstiges
TRIO Leuchten
607800100
ab € 16,04*
Sonstiges
RANEX
6000.498
ab € 27,91*
Sonstiges
TRIO Leuchten
603900302
ab € 54,65*
Sonstiges
TRIO Leuchten
608100224
ab € 63,76*
Sonstiges
TRIO Leuchten
608100324
ab € 85,16*
Sonstiges
TRIO Leuchten
603900301
ab € 54,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.