| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-200LM09 Herst.-Nr.: 200LM09 EAN/GTIN: 4260529937621 |
| |
|
| | |
| Deckenleuchte rund mit LED dimmbar - Stoffschirm Weiß Ø 55cm Diese runde Deckenleuchte verspricht Lichtdesign in besonders schöner Form. Mit ihrem ansprechendem und dekorativen Design wird sie schnell zum neuen Blickfang in Ihrem Wohnraum. Das zeitlose Erscheinungsbild der Deckenleuchte sorgt im Zusammenspiel mit der satinierten Abdeckung aus Acryl für ein wohnliches Licht Ambiente. Der weiße Schirm aus Chintz Stoff hat einen Durchmesser von 55 cm und eine Deckenabhängung von 15 cm. Die Einsatzmöglichkeiten dieser Deckenleuchte sind so vielfältig wie ihre Lichtspiele: Ob als stylishe Deckenbeleuchtung in Fluren und Dielen, als zeitgemäße Deckenlampe im Wohnzimmer oder als dezente Designerlampe in Ihrem Schlafzimmer. Ganz gleich, ob Sie auf der Suche nach modernen Wohnraumleuchten, Wohnzimmerlampen oder zeitgemäßen Schlafzimmerlampen sind, ob Sie diese Leuchte als Einzelstück montieren oder mehrere dieser Deckenleuchten als Gruppe arrangieren, all diesen Ansprüchen wird die Deckenlampe in jeder Hinsicht gerecht. Die Deckenleuchte ist mit vier E14 Fassungen ausgestattet und wird inklusive passender LED Leuchtmittel mit einer Leistung von jeweils 5 Watt und 400 Lumen in Warmweiß geliefert. Diese sind dimmbar und lassen sich bei zusätzlichem Einbau eines geeigneten Wanddimmers über Ihre Hausinstallation regulieren, so dass Sie für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen können. Weitere Informationen: | | Material: | Acryl, Textil / Stoff | Farbe: | Weiß | Abmessungen: | Höhe: 15 cm, Durchmesser: 55 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (4 x E14 / 5 Watt) | Lichtstärke: | 4 x 400 Lumen = 1600 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 3,5 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte 3000k, anbaudeckenleuchte e14, deckenanbauleuchte, Deckenleuchte-n, Deckenlampe-n, Decken-beleuchtung, Deckenlicht, rund-e, groß-e, Stofflampe, Stoff-schirm, Lampenschirm, Textil-schirm, mit, aus, weiß-e, und, für, design-klassiker, LED, dimmbar-e, Wohnzimmer-lampe, Schlafzimmer, Flur-beleuchtung, Diele |
| | |
| |