Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendelleuchte aus Rauchglas mit 5 Kristall Glasschirmen, Ø30cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Pendelleuchte aus Rauchglas mit 5 Kristall Glasschirmen, Ø30cm
LED Pendelleuchte aus Rauchglas mit 5 Kristall Glasschirmen, Ø30cm
LED Pendelleuchte aus Rauchglas mit 5 Kristall Glasschirmen, Ø30cm
LED Pendelleuchte aus Rauchglas mit 5 Kristall Glasschirmen, Ø30cm
LED Pendelleuchte aus Rauchglas mit 5 Kristall Glasschirmen, Ø30cm
LED Pendelleuchte aus Rauchglas mit 5 Kristall Glasschirmen, Ø30cm
LED Pendelleuchte aus Rauchglas mit 5 Kristall Glasschirmen, Ø30cm
LED Pendelleuchte aus Rauchglas mit 5 Kristall Glasschirmen, Ø30cm
LED Pendelleuchte aus Rauchglas mit 5 Kristall Glasschirmen, Ø30cm
Artikel-Nr.:
     1609-15761LM5B
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     15761LM5B
EAN/GTIN:
     4262382967685
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED Pendelleuchte aus Rauchglas mit 5 Kristall Glasschirmen, Ø30cm

Ausgefallene 5-flammige Pendelleuchte mit rauchfarbigen Kristall Lampenschirmen.

Edel, elegant, modern und ausgefallen.

Diese Hängelampe überzeugt durch ihr tolles Design und wird zum Mittelpunkt jeden Raumes.
Die Kombination von Schwarz und Gold liegt voll im Trend und passt in moderne Einrichtungsstile.
Mit Ihren fünf Lampenschirmen aus rauchfarbigen Kristallen wirkt die Leuchte besonders edel und sorgt im eingeschalteten Zustand für besondere Lichtspiele.

Die elegante Cluster Pendelleuchte mit einem Durchmesser von 30cm überzeugt durch ihre Optik und die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten, zum Beispiel über dem Esstisch oder auch in offenen Galerien und Treppenhäusern.
Die Abhängelängen der fünf Lampenschirme lassen sich in der Länge unterschiedlich variieren und Sie können der Leuchte Ihr gewünschtes Erscheinungsbild verleihen.

Die mitgelieferten LED Leuchtmittel sind stufenweise über einen herkömmlichen Lichtschalter dimmbar.

*Inklusive 5 x E14 Filament LED Leuchtmittel - 4,5 Watt, 470 Lumen, warmweiß (3 Stufen Dimmer)
*Enthaltene Leuchtmittel sind stufenweise dimmbar über Wandschalter
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Schwarz - Grau, Messing
Abmessungen:
Höhe: 120 cm, Durchmesser: 30 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (5 x E14 / 4,5 Watt)
Lichtstärke:
5 x 470 Lumen = 2350 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
3,65 kg
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte 3000k, led hängeleuchte, hängeleuchten led, Pendelleuchte-n, Pendel-Lampe, Hängelampe-n, 5, mehr-flammig, Cluster, Glas-Lampen, mit, Rauchglas, LED, für, über, Küchenlampen, hängend, Esszimmertisch, Esszimmer-lampen, Esszimmerleuchte-n, Esstisch-lampe, Wohnzimmerlampe, Galerie-Leuchte, rund-e
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,17*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 119,17* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 151,89*
€ 180,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 150,12*
€ 178,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 142,36*
€ 169,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 136,67*
€ 162,64
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 119,17*
€ 141,81
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
31121LM506
ab € 269,63*
Ähnlich
meineWunschleuchte
3103LM532
ab € 206,37*
Ähnlich
meineWunschleuchte
9120-S5LM-NERO
ab € 121,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.