| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-156LM79W Herst.-Nr.: 156LM79W EAN/GTIN: 4260768173118 |
| |
|
| | |
| LED Wandleuchte Seillampe mit Korbgeflecht, Metall schwarz Diese ausgefallene LED Wandlampe ist eine wundervolle Erweiterung für Ihre Innenräume. Der ausgefallene Leuchtenkropus aus geflochtenem Hanfseil und schwarzem Metall verleihen dieser Leuchte das gewisse Etwas. Die Industrial Lampe leistet nicht nur als moderne Wohnzimmerlampe zuverlässige Dienste, sondern eignet sich darüber hinaus hervorragend neben Ihrem Bett als Nachttischbeleuchtung im Schlafzimmer, sowie als zeitgemäße Beleuchtung von Fluren und Dielen, auch in Hotels, Bars oder Restaurants. Ganz gleich, welche Art von Wandlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Flurlampen, Wohnzimmerlampen, Schlafzimmerlampen oder sonstigen Wohnraumleuchten im Retro Stil sind, diese edle Wandleuchte wird Ihrem individuellen Anspruch mit Sicherheit gerecht. *Geeignet für 1 x E27 bis max. 40 Watt / Inkl. eines 8 Watt Filament LED Leuchtmittels, 700 Lumen, warmweiß, 3 Stufen Dimmer * Enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Wandschalter. Weitere Informationen: | | Material: | Textil / Stoff, Metall | Farbe: | Braun - Schwarz matt | Abmessungen: | Höhe: 28 cm, Breite: 12 cm, Tiefe: 13 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 8 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 700 Lumen = 700 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (2700 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter | An / Aus Schalter: | Nein | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,51 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte 3000k, anbauleuchte, anbauleuchte e27, Wandleuchten, Wandlampen, ausgefallene, mit, Korbgeflecht, Lampen-Schirm, Seil-Lampe, Wohnzimmerlampen, Schlafzimmerlampen, Esszimmerleuchten, Ankleidezimmer, Flur, Industrie-Design, 1, ein-flammig, Flurbeleuchtung, Treppenhaus, Innen, Treppenaufgang, LED, geflochten-e |
| | |
| |