Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Große Deckenleuchte GORLEY mit Rauchglas Stäben, Ø 50cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Große Deckenleuchte GORLEY mit Rauchglas Stäben, Ø 50cm
Große Deckenleuchte GORLEY mit Rauchglas Stäben, Ø 50cm
Große Deckenleuchte GORLEY mit Rauchglas Stäben, Ø 50cm
Große Deckenleuchte GORLEY mit Rauchglas Stäben, Ø 50cm
Große Deckenleuchte GORLEY mit Rauchglas Stäben, Ø 50cm
Große Deckenleuchte GORLEY mit Rauchglas Stäben, Ø 50cm
Große Deckenleuchte GORLEY mit Rauchglas Stäben, Ø 50cm
Große Deckenleuchte GORLEY mit Rauchglas Stäben, Ø 50cm
Artikel-Nr.:
     1609-15698D1
Hersteller:
     Globo
Herst.-Nr.:
     15698D1
EAN/GTIN:
     9007371455133
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
anbaudeckenleuchte e27
deckenanbauleuchte

Große Deckenleuchte GORLEY mit Rauchglas Stäben, Ø 50cm

Große Retro Deckenleuchte GORLEY mit Rauchglas Stäben aus dem Hause Globo Leuchten

Die Deckenleuchte GORLEY ist eine stilvolle Ergänzung für Ihren Wohnraum.
Der Korpus der Leuchte besteht aus schwarzem Metall. Der Lampenschirm hat einen Durchmesser von 50cm und besteht aus rauchfarbigen Echtglasstäben, welche der Deckenlampe eine luxuriöse Note verleihen. Mit ihrem ausgefallenem Design wird sie garantiert zum neuen Mittelpunkt in Ihrem Schlafzimmer oder im Wohnzimmer, wo sie eine einladende Lichtatmosphäre schafft.

Die Leuchte ist mit fünf E27 Fassungen ausgestattet und für Leuchtmittel bis max. 60 Watt geeignet. (Nicht im Lieferumfang enthalten)
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Schwarz - Grau
Abmessungen:
Höhe: 25 cm, Durchmesser: 50 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (5 x E27 / max. 60 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
6,44 kg
Weitere Suchbegriffe: deckenleuchten, deckenlampen, deckenbeleuchtung, deckenlicht, glaslampen, glasleuchten, metall, schwarze, rauchglas, ausgefallene, extravagante, außergewöhnliche, schöne, stylische, luxuslampen, besondere, retro, lampenschirm, runde, große, wohnzimmerlampen, wohnzimmerleuchten, für, mit, aus, im, über, couchtisch, schlafzimmerlampen, schlafzimmerleuchten, bett, küchenlampen, küchenleuchten, esszimmerlampen, esszimmerleuchten, esstisch, flurlampen, flurleuchten, flurbeleuchtung, treppenhausleuchten, designer, küchentisch, küchenbeleuchtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,81*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 125,81* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 159,48*
€ 189,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 158,91*
€ 189,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 149,83*
€ 178,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 145,47*
€ 173,11
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 125,81*
€ 149,71
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fischer & Honsel
21304
ab € 151,07*
Ähnlich
Globo
15465-3D
ab € 49,17*
Ähnlich
Globo
15697-3D
ab € 104,02*
Ähnlich
TRIO Leuchten
616700506
ab € 240,44*
Ähnlich
TRIO Leuchten
611210506
ab € 194,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.