Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehleuchte HALIA I Seillampe mit Korbgeflecht Lampenschirm Ø 40cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Stehleuchte HALIA I Seillampe mit Korbgeflecht Lampenschirm Ø 40cm
Stehleuchte HALIA I Seillampe mit Korbgeflecht Lampenschirm Ø 40cm
Stehleuchte HALIA I Seillampe mit Korbgeflecht Lampenschirm Ø 40cm
Stehleuchte HALIA I Seillampe mit Korbgeflecht Lampenschirm Ø 40cm
Stehleuchte HALIA I Seillampe mit Korbgeflecht Lampenschirm Ø 40cm
Stehleuchte HALIA I Seillampe mit Korbgeflecht Lampenschirm Ø 40cm
Stehleuchte HALIA I Seillampe mit Korbgeflecht Lampenschirm Ø 40cm
Stehleuchte HALIA I Seillampe mit Korbgeflecht Lampenschirm Ø 40cm
Stehleuchte HALIA I Seillampe mit Korbgeflecht Lampenschirm Ø 40cm
Artikel-Nr.:
     1609-15679S
Hersteller:
     Globo
Herst.-Nr.:
     15679S
EAN/GTIN:
     9007371420612
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte

Stehleuchte HALIA I Seillampe mit Korbgeflecht Lampenschirm Ø 40cm

Für ein gemütliches Zuhause ist die Stehleuchte HALIA I die richtige Wahl - Sie verleiht Ihren Räumlichkeiten Gemütlichkeit und wird gleichzeitig zu einem Dekorationselement!

Diese naturverbundene Stehleuchte beeindruckt durch Ihre Materialkombination aus Metall und Hanfseil. Die Leuchte besteht aus einem runden schwarz matten Metallsockel, einem teilweise mit Hanfseil umwickelten Metallständer und einem wunderschönen geflochtenen Schirm aus Hanfseil. Das ausgestrahlte Licht wird angenehm im Raum verteilt und lässt ein gemütliches Ambiente entstehen. Darüber hinaus verfügt die Stehlampe über einen Fußschalter für Ein/Aus, mit dem sie sich komfortabel bedienen lässt.

So angenehm wie das Erscheinungsbild dieser ausgefallenen Tischleuchte, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als zeitgemäße Flurbeleuchtung, als Eyecatcher in Fluren und Dielen oder auch als tolle Designerlampe im Wohnzimmer.

Ganz gleich, welche Art von Stehleuchten Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach modernen Wohnzimmerlampen, Schlafzimmerlampen oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, all diesen Ansprüchen wird diese stylische Seillampe in jeder Hinsicht gewiss gerecht.

*Geeignet für 1 x E27 bis max. 40 Watt (nicht enthalten)
Weitere Informationen:
Material:
Textil / Stoff, Metall
Farbe:
Braun - Schwarz
Abmessungen:
Höhe: 147 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Durchmesser: 40 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 40 Watt)
Dimmbar:
Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar
An / Aus Schalter:
Ja - Fußschalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
6,36 kg
Weitere Suchbegriffe: standlampe e27, standlampe, standleuchte globo, Stehlampen, Stehleuchten, Korblampen, Korbleuchten, Seillampen, Hanfseillampen, Korbgeflecht, geflochten, Designerleuchten, Designerlampen, Lichtdesign, stylische, coole, Boho, Stil, Style, Vintage, Industriedesign, Industrial, mit, Schnurschalter, Lampenschirm, aus, schwarz, schwarzer, Flurlampen, Wohnzimmerlampen, Schlafzimmerlampen, Küchenlampen, Esstischlampen, Esstischleuchten, Esszimmerleuchten, Esszimmerlampen, für, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Galerie, Galerielampen, hinter, Sofa, Couch, den, Flur, 1, flammig, einflammig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,21*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 70,21* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 90,22*
€ 107,36
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 89,11*
€ 106,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 85,78*
€ 102,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 81,92*
€ 97,48
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 70,21*
€ 83,55
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fischer & Honsel
40258
ab € 68,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.