Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balken Pendelleuchte RIELLY Metall mit Stanzmuster Schwarz Gold, 110cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Balken Pendelleuchte RIELLY Metall mit Stanzmuster Schwarz Gold, 110cm
Balken Pendelleuchte RIELLY Metall mit Stanzmuster Schwarz Gold, 110cm
Balken Pendelleuchte RIELLY Metall mit Stanzmuster Schwarz Gold, 110cm
Balken Pendelleuchte RIELLY Metall mit Stanzmuster Schwarz Gold, 110cm
Balken Pendelleuchte RIELLY Metall mit Stanzmuster Schwarz Gold, 110cm
Balken Pendelleuchte RIELLY Metall mit Stanzmuster Schwarz Gold, 110cm
Balken Pendelleuchte RIELLY Metall mit Stanzmuster Schwarz Gold, 110cm
Balken Pendelleuchte RIELLY Metall mit Stanzmuster Schwarz Gold, 110cm
Balken Pendelleuchte RIELLY Metall mit Stanzmuster Schwarz Gold, 110cm
Balken Pendelleuchte RIELLY Metall mit Stanzmuster Schwarz Gold, 110cm
Balken Pendelleuchte RIELLY Metall mit Stanzmuster Schwarz Gold, 110cm
Balken Pendelleuchte RIELLY Metall mit Stanzmuster Schwarz Gold, 110cm
Artikel-Nr.:
     1609-15651-3H
Hersteller:
     Globo
Herst.-Nr.:
     15651-3H
EAN/GTIN:
     9007371434152
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte e27

Balken Pendelleuchte RIELLY Metall mit Stanzmuster Schwarz Gold, 110cm

Ausgefallene Balken Pendelleuchte RIELLY mit drei gemusterten Metall Lampenschirmen in Schwarz Gold aus dem Hause GLOBO Leuchten

Diese stylische Hängelampe ergänzt mit ihrem dekorativen Metallgehäuse jeden Wohn- und Schlafraum perfekt und eignet sich besonders für moderne Wohnstile mit Industrie Charakter oder Vintage-Ambiente. Der Balken in Holzoptik rundet das Industriedesign dieser außergewöhnlichen Pendelleuchte ab.

Die drei gemusterten Metallschirme in Schwarz Gold kreieren durch den Ausstanzungen ein traumhaftes Spiel von Licht und Schatten und können ideal über dem Esstisch platziert werden.

Ob als zeitgemäßes Pendel über Ihrem Esstisch in Küche oder Esszimmer, als stylishe Hängelampe in großzügigen Fluren und Dielen, als Eyecatcher in Ihrem Wohnzimmer oder auch als einladende Designerlampe in öffentlichen Bereichen, wie z.B. über einer Bar im Restaurant.

Ganz gleich, welche Art von Innenlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Flurleuchten, Küchenlampen, Schlafzimmerlampen, Barleuchten oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, diese universell einsetzbare Industrielampe wird all Ihren Ansprüchen gewiss gerecht!

Bei Verwendung dimmbarer Leuchtmittel können Sie das Pendel über Ihre Hausinstallation dimmen und so zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen.

Lassen Sie sich von den faszinierenden Lichtspielen dieser modernen Leuchte begeistern!

* Geeignet für 3 x E27 Leuchtmittel mit max. 60 Watt (nicht enthalten)
Weitere Informationen:
Material:
Holz, Metall
Farbe:
Schwarz - Gold
Abmessungen:
Höhe: 120 cm, Breite: 110 cm, Tiefe: 25 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Durchmesser: 25 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (3 x E27 / max. 60 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
4,1 kg
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte, globo pendelleuchte, Balkenpendelleuchten, Pendelleuchten, Pendellampen, Hängeleuchten, Hängelampen, hängend, Designerleuchten, Designerlampen, Lichtdesign, schöne, ausgefallene, außergewöhnliche, stylische, Industrial, Style, Look, Industriedesign, Industrielampen, Industrieleuchten, für, über, mit, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchten, Esstischlampen, Esstischleuchten, Esszimmertisch, Küchenpendelleuchten, Küchenlampen, Küchenleuchten, Küchentisch, Beleuchtung, Kücheninsel, Küchentheke, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Wohnraumleuchten, Couchtisch, Galerie, Loft, Flurlampen, Flurleuchten, Flurbeleuchtung, Diele, Metall, Lampenschirm, schwarz, gold, 3, flammig, dreiflammig, 110, cm, Holzbalken, Holzoptik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,97*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 86,97* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 110,39*
€ 131,36
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 109,76*
€ 130,61
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 103,84*
€ 123,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 100,68*
€ 119,81
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 86,97*
€ 103,49
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
313800332
ab € 65,95*
Ähnlich
Reality Leuchten
R31283032
ab € 79,20*
Ähnlich
TRIO Leuchten
303400367
ab € 106,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.