Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendelleuchte mit Lampenschirm Ø 20cm, Metall Silber


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Pendelleuchte mit Lampenschirm Ø 20cm, Metall Silber
LED Pendelleuchte mit Lampenschirm Ø 20cm, Metall Silber
LED Pendelleuchte mit Lampenschirm Ø 20cm, Metall Silber
LED Pendelleuchte mit Lampenschirm Ø 20cm, Metall Silber
LED Pendelleuchte mit Lampenschirm Ø 20cm, Metall Silber
LED Pendelleuchte mit Lampenschirm Ø 20cm, Metall Silber
Artikel-Nr.:
     1609-155LM94H
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     155LM94H
EAN/GTIN:
     4260768171138
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED Pendelleuchte mit Lampenschirm Ø 20cm, Metall Silber

Lichtdesign in besonderer Form verspricht diese ausgefallene LED Pendelleuchte mit Stanzungen Muster.

Diese Hängelampe eignet sich wunderbar für Ihre Innenräume. Sie besteht aus einem runden Metallschirm in Silberfarben, der an einem schwarzen Kabel von der Decke hängt und mit rautenförmigen Stanzungen, welche nach obenhin kleiner werden, versehen ist. Außerdem wird durch die Stanzungen ein wunderschönes Muster projiziert, wodurch Sie in Ihren vier Wänden für ein stimmungsvolles Ambiente sorgen können.

So vielfältig wie die Lichtspiele dieser Hängeleuchte, sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als attraktives Pendel über Ihrem Esstisch in Küche oder Esszimmer, als Eyecatcher in großzügigen Fluren und Dielen oder auch als Designerlampe in öffentlichen Bereichen, wie z.B. über Empfangstheken in Büros und Praxen.

Ganz gleich ob Sie auf der Suche nach Wohnraumleuchten, Küchenlampen, Esszimmerlampen oder auch nach außergewöhnlichen Bürolampen sind, all diesen Ansprüchen wird diese stylishe Pendelleuchte garantiert gerecht.

*Geeignet für 1x E27 Leuchtmittel bis max. 60 Watt / Inkl. eines 7 Watt Filament LED Leuchtmittels, 806 Lumen, warmweiß, 3 Stufen Dimmer

* Enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Wandschalter.
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Silber - Schwarz
Abmessungen:
Höhe: 120 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Durchmesser: 20 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 7 Watt)
Lichtstärke:
1 x 806 Lumen = 806 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,81 kg
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte e27, led hängeleuchte, led pendelleuchte 3000k, Pendel-leuchte, Hänge-Lampe, Esszimmertisch, für, über, Esstisch-lampen, Wohnzimmer-Lampen, hängend, 1, ein-flammig, Couchtisch, ausgefallene, LED, außergewöhnliche, Galerie, mit, Lampen-Schirm, Küchen-Lampen, Küchenleuchte, Kücheninsel, klein-e
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 48,28* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 64,72*
€ 77,02
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 64,04*
€ 76,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 60,61*
€ 72,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 58,38*
€ 69,47
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 55,68*
€ 66,26
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 48,28*
€ 57,45
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.