Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wandleuchte mit Rauchglas Lampenschirm Ø18cm, Messingring


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Wandleuchte mit Rauchglas Lampenschirm Ø18cm, Messingring
LED Wandleuchte mit Rauchglas Lampenschirm Ø18cm, Messingring
LED Wandleuchte mit Rauchglas Lampenschirm Ø18cm, Messingring
LED Wandleuchte mit Rauchglas Lampenschirm Ø18cm, Messingring
LED Wandleuchte mit Rauchglas Lampenschirm Ø18cm, Messingring
LED Wandleuchte mit Rauchglas Lampenschirm Ø18cm, Messingring
LED Wandleuchte mit Rauchglas Lampenschirm Ø18cm, Messingring
Artikel-Nr.:
     1609-155LM60W
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     155LM60W
EAN/GTIN:
     4260768172128
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Wandleuchte mit Rauchglas Lampenschirm Ø18cm, Messingring

Diese zeitgemäße LED Wandleuchte verleiht jedem Wohnbereich das Gewisse etwas!

Diese Wandlampe überzeugt durch ihr ästhetisches Design aus schwarz-mattem Metall und rauchigem Glas. Sie besteht aus einer rechteckigen Metallplatte, aus der ein eckiger Metallstab ragt. An diesem ist ein zylinderförmiger, rauchiger Glasschirm mit Messingring befestigt.

Die Leuchte leistet nicht nur als moderne Wohnzimmerlampe zuverlässige Dienste, sondern eignet sich darüber hinaus hervorragend als neben Ihrem Bett als Nachttischbeleuchtung im Schlafzimmer, sowie als zeitgemäße Beleuchtung von Fluren und Dielen, auch in Hotels, Bars oder Restaurants.

Ganz gleich, welche Art von Wandlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Flurlampen, Wohnzimmerlampen, Schlafzimmerlampen oder sonstigen Wohnraumleuchten im Retro Stil sind, diese außergewöhnliche Wandleuchte wird Ihrem individuellen Anspruch mit Sicherheit gerecht.

*Geeignet für 1 x E27 bis max. 60 Watt / Inkl. eines 7 Watt Filament LED Leuchtmittels, 806 Lumen, warmweiß, 3 Stufen Dimmer

*Enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Wandschalter.
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Messing - Grau
Abmessungen:
Höhe: 21,5 cm, Durchmesser: 18 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 7 Watt)
Lichtstärke:
1 x 806 Lumen = 806 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,15 kg
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte 3000k, anbauleuchte, anbauleuchte e27, Wandbeleuchtung, Wandleuchten, Wand-Lampen, ausgefallene, Lampen-Schirm, Wohnzimmer-Lampe, Schlafzimmerlampen, 1, ein-flammig, Flur-Leuchte, Treppenaufgang, Treppenhaus, Innen, mit, LED, für, schwarz-e, Messing, Rauchglas, Glas-Lampe, ausgefallen-e, außergewöhnliche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,59*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 53,59* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 70,55*
€ 83,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 68,65*
€ 81,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 65,26*
€ 77,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 62,93*
€ 74,89
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 53,59*
€ 63,77
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
154LM65W
ab € 26,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.