Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Tischleuchte mit Rauchglas Lampenschirm Ø18cm, Messingring


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Tischleuchte mit Rauchglas Lampenschirm Ø18cm, Messingring
LED Tischleuchte mit Rauchglas Lampenschirm Ø18cm, Messingring
LED Tischleuchte mit Rauchglas Lampenschirm Ø18cm, Messingring
LED Tischleuchte mit Rauchglas Lampenschirm Ø18cm, Messingring
LED Tischleuchte mit Rauchglas Lampenschirm Ø18cm, Messingring
LED Tischleuchte mit Rauchglas Lampenschirm Ø18cm, Messingring
LED Tischleuchte mit Rauchglas Lampenschirm Ø18cm, Messingring
LED Tischleuchte mit Rauchglas Lampenschirm Ø18cm, Messingring
LED Tischleuchte mit Rauchglas Lampenschirm Ø18cm, Messingring
Artikel-Nr.:
     1609-155LM60T
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     155LM60T
EAN/GTIN:
     4260768172111
Suchbegriffe:
Leds mit Schraubsockel
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe

LED Tischleuchte mit Rauchglas Lampenschirm Ø18cm, Messingring

Diese zeitgemäße LED Tischleuchte verleiht jedem Wohnbereich das Gewisse etwas!

Diese Tischlampe besticht durch ihr ästhetisches Design aus schwarz-mattem Metall und rauchigem Glas. Sie besteht aus einem runden Metallsockel, welcher mit einem Metallstab versehen ist. Dieser ist an der Spitze mit einem zylinderförmigen, rauchigen Glasschirm und Messingring ausgestattet.

Die Tischleuchte ist jedoch nicht nur optisch attraktiv, sondern überzeugt auch durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten.

Sie suchen eine neue Wohnzimmerlampe, die in Form einer schlicht designten Tischlampe für zusätzliches Licht und schöne Wohnlichkeit sorgt? Sie haben einen großzügigen Wohnraum, Loft oder Geschäftsraum, den Sie mit einem Blickfang der besonderen Art zeitgemäß gestalten möchten und sind hierfür auf der Suche nach ausgefallenen Tischleuchten?

Kein Problem! Denn ganz gleich, welche Art von Tischleuchten Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach modernen Wohnzimmerlampen, Nachttischleuchten, sonstigen Wohnraumleuchten oder auch nach angesagten Bürolampen sind, all diesen Ansprüchen wird diese stylische Tischleuchte in jeder Hinsicht gewiss gerecht.

*Geeignet für 1 x E27 bis max. 60 Watt / Inkl. eines 7 Watt Filament LED Leuchtmittels, 806 Lumen, warmweiß, 3 Stufen Dimmer
*Enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schnurschalter
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Messing, Schwarz
Abmessungen:
Höhe: 47 cm, Durchmesser: 18 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 7 Watt)
Lichtstärke:
1 x 806 Lumen = 806 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter
An / Aus Schalter:
Ja - Schnurschalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
1,98 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischlampe led e27, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, Nacht-Tischleuchten, Nacht-Tischlampen, Nachtischlampe-n, für-s, den, die, Fensterbank, Fenster-Lampe, Wohnzimmer-Lampen, Schlafzimmerlampe, mit, LED, Rauch-Glas, Lampen-Schirm, stylisch-e, groß-e, schwarz-e, Flur-lampen, Design-Klassiker, Retro, 70er, Messing, schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,63*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 72,63* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 94,56*
€ 112,53
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 93,65*
€ 111,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 90,33*
€ 107,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 86,77*
€ 103,26
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 72,63*
€ 86,43
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
51121LM306
ab € 173,57*
Ähnlich
meineWunschleuchte
R50591LM008
ab € 22,50*
Ähnlich
TRIO Leuchten
5106LM132
ab € 20,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.