| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-154LM69T1 Herst.-Nr.: 154LM69T1 EAN/GTIN: 4262382967722 |
| |
|
| | |
| LED Tischleuchte aus Rillenglas Grün Messing, Ø 20cm Außergewöhnliche LED Tischleuchte mit grünem Lampenschirm aus Rillenglas im Retro Look Sehnen Sie sich nach den wilden 70er Jahren und hätten gerne einen kleinen und feinen Retro-Charme in Ihrem Interieur? Dann ist diese Tischleuchte genau das Richtige für Sie. Auf einem messingfarbenen Metallsockel befindet sich mit einem Durchmesser von 20 cm ein formschöner Glasschirm in Grün. Durch das ausgefallene Design ist diese Glaslampe schon im Hellen ein Blickfang. Jedoch sorgt der gerillte Glasschirm im eingeschalteten Zustand für glanzvolle Lichtspiele an Ihren Wänden. Somit setzt diese Tischlampe Kommoden, Nachttische und Sideboards perfekt in Szene. So einzigartig wie das Licht dieser Retro Tischlampe, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als dekorative Wohnzimmerlampe, die in Form einer auffälligen Tischleuchte für zusätzliches Licht und moderne Wohnlichkeit sorgt, als zeitgemäße Flurlampe zur Beleuchtung von Fluren und Dielen oder als exklusive Nachttischleuchte in Ihrem Schlafzimmer. Zudem lässt sich die Glasleuchte über einen Schnurschalter für Ein/Aus bequem bedienen. Worauf warten Sie? Feiern Sie mit dieser Leuchte ein modernes Comeback der "guten alten Zeiten"! *Inklusive 1 x E27 Filament LED Leuchtmittel - 7 Watt, 806 Lumen, warmweiß (3 Stufen Dimmer) *Enthaltenes Leuchtmittel ist stufenweise dimmbar über Schnurschalter Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Grün - Messing glänzend | Abmessungen: | Höhe: 21 cm, Durchmesser: 20 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 7 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 806 Lumen = 806 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (2700 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter | An / Aus Schalter: | Ja - Schnurschalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 1,32 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischlampe led e27, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, LED, Nachttischleuchte, Nachttischlampen, Nachtischleuchte, Nachtischlampen, Tischlampen, Tischleuchten, Glas-Lampe, für-s, Wohnzimmerlampe, Schlafzimmerlampe, mit, aus, Lampenschirm, ausgefallen-e, Design, Retro, Innen, Messing, grün-e, kleine, schöne |
| | |
| |