| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-15465LM4H Herst.-Nr.: 15465LM4H EAN/GTIN: 4260768171985 |
| |
|
| | |
| LED Balkenpendelleuchte mit 4 Rauchglas Lampenschirmen, Metall Schwarz Diese zeitgemäße LED Pendelleuchte verleiht jedem Wohnbereich das Gewisse etwas! Dank des eleganten Designs aus schwarzem Metall und vier zylinderförmigen Lampenschirmen aus Rauchglas ist diese Balkenpendelleuchte schon im Hellen ein wahrer Hingucker. Die vierflammige Hängeleuchte ist jedoch nicht nur optisch attraktiv, sondern überzeugt auch durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Ob als stylishe Hängelampe in großzügigen Fluren und Dielen, als zeitgemäßes Pendel über Ihrem Esstisch in Küche oder Esszimmer, als Eyecatcher in Ihrem Wohnzimmer oder auch als einladende Designerlampe in öffentlichen Bereichen, wie z.B. über einer Bar im Restaurant. Ganz gleich, welche Art von Innenlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Flurleuchten, Küchenlampen, Schlafzimmerlampen, Barleuchten oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, diese ausgefallene Pendelleuchte wird all Ihren Ansprüchen gewiss gerecht! *Geeignet für 4 x E27 bis max. 60 Watt / Inkl. vier 7 Watt Filament LED Leuchtmittel, 806 Lumen, warmweiß, 3 Stufen Dimmer *Enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Wandschalter Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Grau - Schwarz | Abmessungen: | Höhe: 120 cm, Breite: 98 cm, Tiefe: 10 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (4 x E27 / 7 Watt) | Lichtstärke: | 4 x 806 Lumen = 3224 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (2700 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 2,26 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Balken-Pendelleuchte, Hängeleuchte, Hänge-Lampe, für, über, Esstisch-Lampen, Wohnzimmer-Lampen, Küchen-Tisch, LED, hängend, 4, mehr-flammig, Couchtisch, Rauch-Glas, mit, Lampenschirm-e, Leuchten-Schirm, Küchen-Lampen, schwarz-e, ausgefallen-e, Esszimmer-Tisch |
| | |
| |