Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendelleuchte mit Rauchglas 1-flammig Ø22cm, Metall Messing


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Pendelleuchte mit Rauchglas 1-flammig Ø22cm, Metall Messing
LED Pendelleuchte mit Rauchglas 1-flammig Ø22cm, Metall Messing
LED Pendelleuchte mit Rauchglas 1-flammig Ø22cm, Metall Messing
LED Pendelleuchte mit Rauchglas 1-flammig Ø22cm, Metall Messing
LED Pendelleuchte mit Rauchglas 1-flammig Ø22cm, Metall Messing
LED Pendelleuchte mit Rauchglas 1-flammig Ø22cm, Metall Messing
LED Pendelleuchte mit Rauchglas 1-flammig Ø22cm, Metall Messing
LED Pendelleuchte mit Rauchglas 1-flammig Ø22cm, Metall Messing
Artikel-Nr.:
     1609-15345LMH2MM
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     15345LMH2MM
EAN/GTIN:
     4260768170339
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED Pendelleuchte mit Rauchglas 1-flammig Ø22cm, Metall Messing

Diese moderne Pendelleuchte verleiht jedem Wohnbereich das gewisse Etwas!

Dank des eleganten Designs aus messingfarbenem Metall und dem länglichen Rauchglas ist diese hochwertige LED Hängeleuchte schon im Hellen ein wahrer Hingucker.

Die Pendelleuchte ist jedoch nicht nur optisch attraktiv, sondern überzeugt auch durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten.

Ob als moderne Esszimmerlampe über dem Esstisch, als hängende Wohnzimmerlampe über dem Couchtisch oder als Lampe über der Kochinsel oder Pendelleuchte über der Küchentheke – die Glas Pendelleuchte ist ein Eyecatcher in Ihrem Wohnraum.

Die 1 flammige Pendelleuchte ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und wird mit einem stufenweise dimmbaren Filament LED Leuchtmittel in 7 Watt, 806 Lumen und 2700 Kelvin in Warmweiß geliefert. Über den Wandschalter kann die Decken Pendelleuchte stufenweise gedimmt werden, um eine individuelle Beleuchtung zu schaffen.
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Grau, Transparent - Messing glänzend
Abmessungen:
Höhe: 120 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Durchmesser: 22 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 7 Watt)
Lichtstärke:
1 x 806 Lumen = 806 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,19 kg
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte e27, led hängeleuchte, hängeleuchten led, Hängelampen, Hängeleuchten, ein-flammig, 1, für, über, Esstisch-Lampe, hängend, Küchen-Pendelleuchten, Küchenlampe, Rauchglas, Glas-Schirm, Lampenschirm-e, Esszimmer-Leuchten, Wohnzimmer-Lampen, aus, mit, Glaskugel, Kugel-Lampe, Innen, Couch-Tisch, Industrial, LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,56*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 92,56* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 118,17*
€ 140,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 117,51*
€ 139,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 112,30*
€ 133,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 106,91*
€ 127,22
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 92,56*
€ 110,15
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
695LM65
ab € 45,61*
Ähnlich
Reality Leuchten
R30771LM004
ab € 53,27*
Ähnlich
Reality Leuchten
R30741LM004
ab € 24,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.