Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendelleuchte mit Stoff Lampenschirm Ø 40cm, silberfarbig


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Pendelleuchte mit Stoff Lampenschirm Ø 40cm, silberfarbig
LED Pendelleuchte mit Stoff Lampenschirm Ø 40cm, silberfarbig
LED Pendelleuchte mit Stoff Lampenschirm Ø 40cm, silberfarbig
LED Pendelleuchte mit Stoff Lampenschirm Ø 40cm, silberfarbig
LED Pendelleuchte mit Stoff Lampenschirm Ø 40cm, silberfarbig
LED Pendelleuchte mit Stoff Lampenschirm Ø 40cm, silberfarbig
Artikel-Nr.:
     1609-151S88H
Hersteller:
     Globo
Herst.-Nr.:
     151S88H
EAN/GTIN:
     4260529931315
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED Pendelleuchte mit Stoff Lampenschirm Ø 40cm, silberfarbig

Lichtdesign in seiner schönsten Form verspricht diese elegante Pendelleuchte. Mit ihrem angenehmen und edlen Design wird sie schnell zum neuen Blickfang in Ihrem Wohnraum.

Der silberfarbige Stoffschirm hat einen Durchmesser von 40cm sowie eine Abhängung von 140cm.
Das stilechte Erscheinungsbild der Hängeleuchte sorgt im Zusammenspiel mit der unteren, satinierten Acrylabdeckung für ein harmonisches Ambiente und sorgt für eine blendfreie Beleuchtung. Bei Verwendung von entsprechend warmweißen Leuchtmitteln lässt sich dieser Effekt noch unterstreichen, indem die Hängelampe ein besonders wohnliches Licht zaubert.

So vielfältig wie die Lichtspiele dieser Hängeleuchte, sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als auffällige Hängelampe in großzügigen Fluren und Dielen, als stilvolles Pendel über Ihrem Esstisch in Küche oder Esszimmer oder als exklusiver Eyecatcher in Ihrem Wohnraum.

Ganz gleich, welche Art von Pendelleuchten Sie benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnraumleuchten, Wohnzimmerlampen, Küchenlampen oder Esszimmerlampen sind, all diesen Ansprüchen wird diese Pendelleuchte in jeder Hinsicht gerecht.

Das Pendel ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und wird inklusive eines passenden LED Leuchtmittels mit einer Leistung von 10 Watt und 800 Lumen in Warmweiß verkauft. Da das Leuchtmittel dimmbar ist, können Sie sich für eine individuelle und angenehme Innenbeleuchtung entscheiden.
Weitere Informationen:
Material:
Acryl, Textil / Stoff, Metall
Farbe:
Silber marmoriert
Abmessungen:
Höhe: 140 cm, Durchmesser: 40 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Höhe: 20 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 10 Watt)
Lichtstärke:
1 x 800 Lumen = 800 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,06 kg
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte e27, led hängeleuchte, hängeleuchten led, Pendel-leuchte, Hänge-Lampe, Designer-lampen, silber, Design-leuchten, Esszimmer-leuchten, über, Esstisch-lampen, Wohnzimmer-Lampen, hängend, einflammig, Couchtisch, ausgefallene, LED, außergewöhnliche, Galerie, mit, Textil-schirm, Stoffschirm, Flur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 33,68* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,70*
€ 55,57
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 45,49*
€ 54,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 42,77*
€ 50,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 41,61*
€ 49,52
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,78*
€ 46,15
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 33,68*
€ 40,08
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
306500S107
ab € 45,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.