| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-11772 Herst.-Nr.: 11772 EAN/GTIN: 4003474395869 |
| |
|
| | |
| Deckenstrahler DAVIE 2-flammig mit Stoffschirm Weiß/Grau, Breite 51cm Klassischer Deckenstrahler 2-flammig mit zweifarbigen Stoff Lampenschirmen. Die Deckenleuchte überzeugt durch ihr dezentes Design und Flexibilität. Die Kombination aus glänzendem Chrom und den Stoffschirmen in Weiß & Grau wirkt elegant und fügt sich in verschiedene Einrichtungsstile ein. Durch die beiden schwenkbaren Spots können Sie in jedem Bereich Ihres Zuhauses für optimale Lichtverhältnisse sorgen. So können Sie einzelne Bereiche bewusst in Szene setzen. Ob im Eingangsbereich, Treppenhaus und Flur oder im Wohnzimmer und Schlafzimmer. Der Deckenstrahler hat eine Höhe von 21,5 cm sowie eine Breite von 51 cm und eine Tiefe von 10 cm. Die Lampe ist mit zwei E14 Fassungen ausgestattet und für Leuchtmittel bis maximal je 28 Watt geeignet. Diese sind nicht mit im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: | | Material: | Textil / Stoff, Metall | Farbe: | Silber Chrom glänzend - Grau, Weiß | Abmessungen: | Höhe: 21,5 cm, Breite: 51,5 cm, Tiefe: 10 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (2 x E14 / max. 28 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel - Nicht dimmbar | Schwenkbarkeit: | Ja – drehbar & schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,5 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte e14, deckenanbauleuchte, Deckenleuchten, Deckenlampen, Deckenbeleuchtung, Deckenstrahler, Deckenspots, Strahlerleisten, Lichtspots, Wandstrahler, Wandspots, Wandleuchten, Wandlampen, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Schlafzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Esszimmerleuchten, Esszimmerlampen, Flurlampen, Flurleuchten, Flurbeleuchtung, Treppenhaus, Jugendzimmer, fürs, moderne, schwenkbare, Lampenschirm, Stoffschirm, Chrom, Silber, Grau, Weiß |
| | |
| |