Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balken Pendelleuchte DAVIE 4 flammig mit Stoffschirmen Weiß/Grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Balken Pendelleuchte DAVIE 4 flammig mit Stoffschirmen Weiß/Grau
Balken Pendelleuchte DAVIE 4 flammig mit Stoffschirmen Weiß/Grau
Balken Pendelleuchte DAVIE 4 flammig mit Stoffschirmen Weiß/Grau
Balken Pendelleuchte DAVIE 4 flammig mit Stoffschirmen Weiß/Grau
Balken Pendelleuchte DAVIE 4 flammig mit Stoffschirmen Weiß/Grau
Artikel-Nr.:
     1609-11588
Hersteller:
     Wofi Leuchten
Herst.-Nr.:
     11588
EAN/GTIN:
     4003474393964
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

Balken Pendelleuchte DAVIE 4 flammig mit Stoffschirmen Weiß/Grau

Pendelleuchte 4-flammig mit Stoff Lampenschirmen in Weiß / Grau.

Die Hängelampe überzeugt durch ihr zeitloses Design und der Verbindung von glänzendem Metall mit zweifarbigen Stoffschirmen.

So erhalten Sie eine dekorative Beleuchtung, die mit einer Breite von 70 cm und einer Abhängung von 150 cm jedoch nicht nur optisch attraktiv ist, sondern auch durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten überzeugt.

Die Leuchte sorgt, dank der kleinen Stoffschirme, für eine angenehme Lichtstimmung, als hängende Wohnzimmerlampe über dem Couchtisch oder als Küchenlampe über dem Esstisch oder der Kücheninsel angebracht.

Die mehrflammige Pendellampe ist mit vier E14 Fassungen ausgestattet und für Leuchtmittel mit max. je 28 Watt geeignet (nicht enthalten). Bei Verwendung eines dimmbaren Leuchtmittels können Sie das Pendel über Ihre Hausinstallation dimmen und so zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen.
Weitere Informationen:
Material:
Textil / Stoff, Metall
Farbe:
Silber Chrom glänzend - Grau, Weiß
Abmessungen:
Höhe: 150 cm, Breite: 70 cm, Tiefe: 10 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (4 x E14 / max. 28 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,467 kg
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, pendelleuchte wofi, led hängeleuchte, pendelleuchte e14, Pendelleuchten, Pendellampen, Balken, Hängeleuchten, Hängelampen, hängend, Stofflampen, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchten, Esstischlampen, Esstischleuchten, Wohnzimmerleuchten, Wohnzimmerlampen, Couchtisch, Küchenlampen, Küchenleuchten, Küchentisch, Küchentheke, Kücheninsel, für, übern, moderne, Lampenschirme, Stoffschirme, vierflammige, 4, mehrflammige, graue, weiße, Silber, Designklassiker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 26,00* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,43*
€ 44,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,73*
€ 43,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,24*
€ 39,56
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,55*
€ 38,73
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,15*
€ 37,07
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,00*
€ 30,94
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
R30334001
ab € 45,80*
Ähnlich
TRIO Leuchten
311400432
ab € 86,36*
Ähnlich
Reality Leuchten
R31554006
ab € 47,69*
Ähnlich
TRIO Leuchten
311600506
ab € 95,71*
Ähnlich
TRIO Leuchten
303100417
ab € 124,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.