Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Tischlampe MADISON mit Fernbedienung dimmbar & Lichtfarbe, Höhe 50cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Tischlampe MADISON mit Fernbedienung dimmbar & Lichtfarbe, Höhe 50cm
LED Tischlampe MADISON mit Fernbedienung dimmbar & Lichtfarbe, Höhe 50cm
LED Tischlampe MADISON mit Fernbedienung dimmbar & Lichtfarbe, Höhe 50cm
LED Tischlampe MADISON mit Fernbedienung dimmbar & Lichtfarbe, Höhe 50cm
LED Tischlampe MADISON mit Fernbedienung dimmbar & Lichtfarbe, Höhe 50cm
LED Tischlampe MADISON mit Fernbedienung dimmbar & Lichtfarbe, Höhe 50cm
Artikel-Nr.:
     1609-11557
Hersteller:
     Wofi Leuchten
Herst.-Nr.:
     11557
EAN/GTIN:
     4003474393315
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

LED Tischlampe MADISON mit Fernbedienung dimmbar & Lichtfarbe, Höhe 50cm

Ausgefallene LED Tischleuchte in Schwarz mit Fernbedienung dimmbar und Lichtfarbe einstellbar.

Die Tischleuchte bietet mit einer Höhe von 50cm und dem raffinierten Design zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten und wird schnell zum Blickfang in Ihren Räumen.

Mit der Farbe Schwarz setzt die große Lampe tolle Akzente und passt zu vielen Wohnkonzepten. Egal ob auf dem Tisch, der Fensterbank oder dem Sideboard platziert, überzeugt sie als ergänzende Lichtquelle im Wohnzimmer, Schlafzimmer und Esszimmer genauso wie im Arbeitszimmer, Treppenhaus und Eingangsbereich.

Die Lampe ist mit einer fest verbauten LED mit einer Leistung von 13,5 Watt, 750 Lumen und 2700-5500 Kelvin ausgestattet.
Über die im Lieferumfang enthaltene Fernbedienung können Sie die Lichtfarbe von 2700 (Warmweiß) bis 5500 (Kaltweiß) Kelvin einstellen und dazu die Helligkeit stufenlos dimmen.
So können Sie die Beleuchtung ganz nach Ihrem Bedarf einstellen und anpassen.
Weitere Informationen:
Features:
Fernbedienung
Material:
Kunststoff, Aluminium
Farbe:
Schwarz - Weiß
Abmessungen:
Höhe: 50 cm, Durchmesser: 15,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 13,5 Watt)
Lichtstärke:
1 x 750 Lumen = 750 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß, neutralweiß, Lichtfarbe einstellbar (2700 - 5500 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Fernbedienung
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
1,88 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
522610332
ab € 45,23*
Ähnlich
TRIO Leuchten
541210205
ab € 45,63*
Ähnlich
Wofi Leuchten
8762.01.10.9000
ab € 21,69*
Ähnlich
TRIO Leuchten
541810205
ab € 86,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.